Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duplex Jumper LC-LC 50/125µ, OM2, LSZH, orange, 2.0mm, 45m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-O0310.45
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     O0310.45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Innenkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801.
Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000®, MPO/MTP

Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports.
Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu

Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel:
Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur


Merkmale von EFB LWL Patchkabel
Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung
Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034
EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC 61753-122-2
100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
45 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
APC-Ausführung:
false
Mantel-Farbe:
orange
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Flammwidrig:
nein
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel om 2 lc/lc, lwl innenkabel, glasfaser-patchkabel lc, Duplex Jumper, Glasfaser Patchkabel, LC-LC, OM2, Lichtwellenleiter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.