Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG BP55EB40 - Schwarz - Ablage - CE - Safety UL - C-UL - TÜV - SEMKO - Laser Safety - EMC - Desktop / Notebook - Blu-Ray RW - USB 2.0 und eSATA (BP55EB40.AHLE10B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-5336282
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     BP55EB40.AHLE10B
EAN/GTIN:
     8809484672558
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner

Produkttext

Sicher sichern - für 1000 Jahre! Alle Laufwerke von LG unterstützen die neuen Millenniata Rohlinge, die ihren DVD-Kollegen nur noch in der Form gleichen. Durch die Materialverbindung der neuen Disk und das damit verbundene Einbrennen der Daten, können Feuchtigkeit und hohe Temperaturen der Datenlesbarkeit nichts anhaben - und das 1.000 Jahre lang! Silent Play Diese Technologie löst eines der offenkundigsten Laufwerkprobleme: Die teilweise hohen Geräuschpegel. Silent Play sorgt ausnahmslos für eine leise Wiedergabe und so für einen ungetrübten Musik- oder Filmgenuss. Jamless Play Jamless Play verhindert Sprünge und Ruckeln beim Abspielen einer Disc. Diese werden häufig durch Kratzer oder Fingerabdrücke hervorgerufen und dank der speziellen Wiedergabefunktion einfach übersprungen. 3D-Wiedergabe Mit der Software von Cyberlink zur 3D-Wiedergabe verwandeln Sie Ihren Blu-ray-Brenner in ein vollwertiges 3D-Laufwerk. Genießen Sie 3D in bester Qualität ganz einfach zu Hause auf Ihrem 3D-fähigen Monitor oder TV-Gerät. Stromversorgung über USB Dieser Brenner braucht keinen separaten Stromanschluss: Der Strom kommt direkt über USB, so dass Sie sich ein Kabel sparen können. Unterstützt BD-XL Medien Das Laufwerk unterstützt Medien der 2. Blu-ray-Generation (BD-XL) mit bis zu 128 GB Speicherkapazität und ist damit bestens für die Zukunft gerüstet. BD-RE Mehrfach wiederbeschreibbare Blu-ray Disc. Sie kann für das Aufzeichnen von Filmen oder zur Datenspeicherung verwendet werden.

Hauptmerkmale

Design  
Eingebaut  Nein
Produktfarbe  Schwarz
Lademechanismus  Ablage
Zertifizierung  CE, Safety UL, C-UL, TÜV, SEMKO, Laser Safety, EMC
  
Leistungen  
Zweck  Desktop / Notebook
Optisches Laufwerk - Typ  Blu-Ray RW
Schnittstelle  USB 2.0 und eSATA
Unterstützte Medien  BD,BD-R,BD-RE,BD-RE DL,BD-ROM,CD,CD-DA,CD-R,CD-ROM,CD-RW,DVD,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-RAM,DVD-ROM,DVD-RW
Laufwerk, Puffergröße  4 MB
Lesegeschwindigkeit  26,97 MB/s
DVD-ROM Übertragungsrate (unterstützter Modus)  11,08 MB/s
Integrierter Kartenleser  Nein
  
Schreibgeschwindigkeit  
Schreibgeschwindigkeit CD  24x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R  8x
CD-Rewrite Geschwindigkeit  16x
Schreibgeschwindigkeit CD-R  24x
Schreibgeschwindigkeit CD-RW  16x
Schreibgeschwindigkeit BD-R  6x
Schreibgeschwindigkeit BD-RE  2x
BD-R Dual-Schicht Schreibgeschwindigkeit  6x
BD-RE Dual-Schicht Schreibgeschwindigkeit  2x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R  8x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit  6x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit  6x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW  8x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW  6x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM  5x
  
Lesegeschwindigkeit  
Lesegeschwindigkeit CD  24x
Lesegeschwindigkeit CD-R  24x
Lesegeschwindigkeit CD-RW  24x
Geschwindigkeit Lesen CD-ROM  24x
Lesegeschwindigkeit BD-ROM  6x
BD-R Dual-Schicht Lesegeschwindigkeit  6x
Lesegeschwindigkeit BD-R  6x
BD-RE Dual-Schicht Lesegeschwindigkeit  6x
Lesegeschwindigkeit BD-RE  6x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R  8x
Lesegeschwindigkeit DVD-R  8x
Geschwindigkeit Lesen DVD-RW  8x
Lesegeschwindigkeit DVD-RAM  5x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM  8x
DVD-R Doppelschicht Lesegeschwindigkeit  8x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R Double  8x
Lesegeschwindigkeit DVD+RW  8x
  
Zugriffzeit  
DVD Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit  200 ms
CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit  200 ms
BD-ROM Durchschnitt Direktzugriff-Zeit  250 ms
DVD-RAM Zugriffszeit  230 ms
  
Aufnahmemodi  
Track-at-Once (TAO)  Ja
Disc-at-Once (DAO)  Ja
Session-at-Once (SAO)  Ja
Packet schreiben  Ja
Schreibrate  Ja
Layer Jump Recording  Ja
Zufälliges Schreiben  Ja
  
Systemanforderung  
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
  
Betriebsbedingungen  
Luftfeuchtigkeit in Betrieb  0 - 0%
Temperaturbereich in Betrieb  5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  30 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  0 - 0%
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  144 mm
Tiefe  156 mm
Höhe  14,6 mm
Gewicht  270 g
  
Lieferumfang  
Mitgelieferte Software  Blu-ray Drive Install Disc for Windows, Power DVD, Power 2 Go, Power Producer, Media Espresso
Betriebsanleitung  Ja
Mitgelieferte Kabel  USB
Anzahl  1
  
Technische Details  
RoHS-Kompatibel  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Eingebaut:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Lademechanismus:
Ablage
Zertifizierung:
CE, Safety UL, C-UL, TÜV, SEMKO, Laser Safety, EMC
Zweck:
Desktop / Notebook
Optisches Laufwerk - Typ:
Blu-Ray RW
Schnittstelle:
USB 2.0 und eSATA
Laufwerk, Puffergröße:
4 MB
Lesegeschwindigkeit:
26,97 MB/s
DVD-ROM Übertragungsrate (unterstützter Modus):
11,08 MB/s
Integrierter Kartenleser:
Nein
Schreibgeschwindigkeit CD:
24x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R:
8x
CD-Rewrite Geschwindigkeit:
16x
Schreibgeschwindigkeit CD-R:
24x
Schreibgeschwindigkeit CD-RW:
16x
Schreibgeschwindigkeit BD-R:
6x
Schreibgeschwindigkeit BD-RE:
2x
BD-R Dual-Schicht Schreibgeschwindigkeit:
6x
BD-RE Dual-Schicht Schreibgeschwindigkeit:
2x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R:
8x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit:
6x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit:
6x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW:
8x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW:
6x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM:
5x
Lesegeschwindigkeit CD:
24x
Lesegeschwindigkeit CD-R:
24x
Lesegeschwindigkeit CD-RW:
24x
Geschwindigkeit Lesen CD-ROM:
24x
Lesegeschwindigkeit BD-ROM:
6x
BD-R Dual-Schicht Lesegeschwindigkeit:
6x
Lesegeschwindigkeit BD-R:
6x
BD-RE Dual-Schicht Lesegeschwindigkeit:
6x
Lesegeschwindigkeit BD-RE:
6x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R:
8x
Lesegeschwindigkeit DVD-R:
8x
Geschwindigkeit Lesen DVD-RW:
8x
Lesegeschwindigkeit DVD-RAM:
5x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM:
8x
DVD-R Doppelschicht Lesegeschwindigkeit:
8x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R Double:
8x
Lesegeschwindigkeit DVD+RW:
8x
DVD Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
200 ms
CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
200 ms
BD-ROM Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
250 ms
DVD-RAM Zugriffszeit:
230 ms
Track-at-Once (TAO):
Ja
Disc-at-Once (DAO):
Ja
Session-at-Once (SAO):
Ja
Packet schreiben:
Ja
Schreibrate:
Ja
Layer Jump Recording:
Ja
Zufälliges Schreiben:
Ja
Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 0%
Temperaturbereich in Betrieb:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
30 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 0%
Breite:
144 mm
Tiefe:
156 mm
Höhe:
14,6 mm
Betriebsanleitung:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Anzahl:
1
RoHS-Kompatibel:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Blue-ray Burner, Blue-ray Writer, Blu-ray Brenner extern, externe Blu-ray Brenner, Blu-ray Drives, Blu-ray Laufwerk, Blue-ray Drives, Blue-ray Laufwerk, Blu-ray Laufwerk extern, externe Blu-ray Laufwerke, DVD Brenner, DVD Burner, DVD-Writer, DVD Brenner extern, externe DVD Brenner, M-Disc Brenner, M-Disc Laufwerk, Notebook Blu-ray Laufwerk, Notebook DVD-Laufwerk, usb dvd brenner, blu-ray laufwerk extern, m-disc laufwerk extern, bp55eb40ahle10b, bp55eb40.ahle10b, bp55eb40, ahle10b, bluray, schwarz, hitachilg, hitachi, hlds, slim, data, storage, extern, brenner, safety, 0190432001352, usb2.0, bdxllaufwerk, ext., externer, bluraybrenner, black, leseformat:, 6fach, 24fach, 8fach
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 73,76*
€ 95,67*
3 Tage
68
Frei Haus
ab € 76,35*
€ 99,02*
€ 8,50*
ab € 73,92*
€ 99,18*
€ 4,50*
ab € 80,27*
€ 103,79*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 91,80*
€ 118,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,60*
€ 141,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,31*
€ 139,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,47*
€ 120,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.