Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ix Series YMCKO - Farbband (Farbe) - 1 x Farbe (Cyan, Magenta, Yellow, Resin-Black, klarer Überzug) - 200 Bilder - für ZXP Series 3, 3 QuikCard ID Solution (800033-840)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-503520
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     800033-840
EAN/GTIN:
     5711045268588
Suchbegriffe:
Farbband Kartendrucker
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbband für Etikettendrucker

Übersicht

Kurzinfo  Zebra ix Series YMCKO - Farbband (Farbe) - 1 x Farbe (Cyan, Magenta, Yellow, Resin-Black, klarer Überzug) - 200 Bilder - für ZXP Series 3, 3 QuikCard ID Solution
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Zebra Technologies
Hersteller Art. Nr.  800033-840
Modell  ix Series YMCKO
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Zebra ix Series YMCKO - Farbband (Farbe) - Farbe (Cyan, Magenta, Yellow, Resin-Black, klarer Überzug)
Verbrauchsmaterialtyp  Farbband (Farbe)
Drucktechnologie  Farbensublimierung
Druckfarbe  Farbe (Cyan, Magenta, Yellow, Resin-Black, klarer Überzug)
Kapazität  Bis zu 200 Bilder
Enthaltene Menge  1
Entwickelt für  ZXP Series 3, 3 QuikCard ID Solution

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Farbband (Farbe)
Drucktechnologie  Farbensublimierung
Farbe  Farbe (Cyan, Magenta, Yellow, Resin-Black, klarer Überzug)
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  Bis zu 200 Bilder
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Zebra ZXP Series 3, 3 QuikCard ID Solution

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Farbband (Farbe)
Drucktechnologie:
Farbensublimierung
Farbe:
Farbe (Cyan, Magenta, Yellow, Resin-Black, klarer Überzug)
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
Bis zu 200 Bilder
Entwickelt für:
Zebra ZXP Series 3, 3 QuikCard ID Solution
Weitere Suchbegriffe: Farbbandkassette für Etikettendrucker, Kartendrucker, Plastikkarten Drucker, farbband kartendrucker zebra, farbband für etikettendrucker, zebra, ymcko, series, farbband, 800033, 800033840, farbe, p210i;, quikcard, solution, p210i, ribbon, images, zxp3, colorymcko, 57mmx98m(2.24inx321ft, farbband:, 4farbenband, plastikkarten, 57mmx98m224inx321ft, color, 57mmx98m, 24inx321ft, farben, band, zxp3..
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
263
pro Stück
€ 4,95*
ab € 28,43*
€ 38,26*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 29,44*
€ 39,86*
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,13*
€ 41,71*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 33,13*
€ 44,39*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 47,27*
€ 62,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.