Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - DDR3 - Modul - 16 GB - DIMM 240-PIN - 1066 MHz / PC3-8500 - registriert - ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-503214
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMH9685/16GB
EAN/GTIN:
     5711045123696
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM

Übersicht

Kurzinfo  CoreParts - DDR3 - Modul - 16 GB - DIMM 240-PIN - 1066 MHz / PC3-8500 - registriert - ECC
Gruppe  RAM
Hersteller  CoreParts
Hersteller Art. Nr.  MMH9685/16GB
Modell  
EAN/UPC  5711045123696

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CoreParts - DDR3 - Modul - 16 GB - DIMM 240-PIN - 1066 MHz / PC3-8500 - registriert
Produkttyp  Speichermodul
Kapazität  16 GB
Speichertyp  DDR3 SDRAM - DIMM 240-PIN
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Datenintegritätsprüfung  ECC
Geschwindigkeit  1066 MHz (PC3-8500)
Leistungsmerkmale  Registriert
Entwickelt für  HP Workstation z800; HPE ProLiant BL280c G6, BL2x220c G6, BL460c G6, BL490c G6, DL160 G6, DL160se G6, DL165 G7, DL170h G6, DL180 G6, DL360 G6, DL370 G6, DL380 G6, DL385 G7, ML330 G6, ML350 G6, ML370 G6, SL160z G6, SL165z G7, SL170z G6, SL2x170z G6

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  16 GB
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
  
Arbeitsspeicher  
Typ  DRAM Speichermodul
Technologie  DDR3 SDRAM
Formfaktor  DIMM 240-PIN
Geschwindigkeit  1066 MHz (PC3-8500)
Datenintegritätsprüfung  ECC
Besonderheiten  Registriert
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP Workstation z800
HPE ProLiant BL280c G6, BL2x220c G6, BL2x220c G6 Server A, BL2x220c G6 Server B, BL460c G6, BL490c G6, DL160 G6, DL160 G6 Special Server, DL160se G6, DL165 G7, DL165 G7 Base, DL165 G7 Entry, DL165 G7 Performance, DL165 G7 Special Server, DL170h G6, DL180 G6, DL180 G6 Special Server, DL360 G6, DL360 G6 Base, DL360 G6 Efficiency, DL360 G6 Entry, DL360 G6 Performance, DL370 G6, DL370 G6 Base, DL370 G6 High Performance, DL370 G6 Performance, DL380 G6, DL380 G6 Base, DL380 G6 Entry, DL380 G6 High Efficiency, DL380 G6 Package Cluster, DL380 G6 Performance, DL385 G7, DL385 G7 Base, DL385 G7 Entry, DL385 G7 HE, DL385 G7 Performance, ML330 G6, ML330 G6 Base, ML330 G6 Entry, ML330 G6 Performance, ML330 G6 Special Server, ML350 G6, ML350 G6 Base, ML350 G6 Entry, ML350 G6 Performance, ML350 G6 Special Server, ML370 G6, ML370 G6 Base, ML370 G6 Entry, ML370 G6 Special Server, SL160z G6, SL165z G7, SL170z G6, SL2x170z G6

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Kapazität:
16 GB
Erweiterungstyp:
Systemspezifisch
Typ:
DRAM Speichermodul
Technologie:
DDR3 SDRAM
Formfaktor:
DIMM 240-PIN
Geschwindigkeit:
1066 MHz (PC3-8500)
Datenintegritätsprüfung:
ECC
Besonderheiten:
Registriert
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, 16gb ddr3 ram ecc, ddr3 ecc-ram, serverspeicher ecc, coreparts, 9685, mmh968516gb, 16gb, memory, module, mmh9685/16gb, 1066, mmh9685, ddr3, modul, dimm, 240pin, pc38500, registriert, 8500
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 7,50*
ab € 47,35*
€ 64,32*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 70,42*
€ 93,20*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
500666-B21
ab € 87,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.