Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell Laptop-Batterie (gleichwertig mit: Acer AS10D31, Acer AS10D41, Acer AS10D51) (AC06)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Green Cell AC06 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell AC06 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell AC06 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell AC06 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell AC06 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell AC06 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     2753I-4909455
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     AC06
EAN/GTIN:
     5902701410087
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  Green Cell - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: Acer AS10D31, Acer AS10D41, Acer AS10D51) - Lithium-Ionen - 6 Zellen - 4400 mAh - Schwarz - für Acer Aspire 5733, 5741, 5742, 5742G, 5750G, E1; TravelMate 5740, 5742
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Green Cell
Hersteller Art. Nr.  AC06
Modell  Green Cell
EAN/UPC  5902701410087

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Green Cell - Laptop-Batterie - Li-Ion - 4400 mAh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Ionen 6 Zellen - 4400 mAh
Äquivalenter OEM-Akku  Acer AS10D31, Acer AS10D41, Acer AS10D51
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  Acer Aspire 5733, 5741, 5742, 5742G, 5750G, E1; TravelMate 5740, 5742

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Farbe  Schwarz
  
Batterie  
Technologie  6 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  10.8 / 11.1 V
Kapazität  4400 mAh
  
Verschiedenes  
Äquivalenter OEM-Akku  Acer AS10D31, Acer AS10D41, Acer AS10D51
Besonderheiten  Überstromschutz, overdischarge protection
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Acer Aspire 5733-386G50Mnkk, 5733-6426, 5733-6838, 5742-374G64Mnkk, 5742-376G50Mncc, 5742-6624, 5742-6674, 5742-7645, 5742G-564G50Mnkk, 5750G-2413G32Mnkk, 5750G-52456G50Mnkk, 5750G-52458G1TMnkk, 5750G-72674G50Mnkk, 5750G-7634G50Mnkk, E1-571-32324G50Mnks, E1-571-32326G75Mnks, E1-571-32328G75Mnks, E1-571-32344G1TMaks, E1-571-32344G1TMnrr, E1-571-32344G50Maks, E1-571-32344G50Marr, E1-571-32344G50Mnks, E1-571-32344G50Mnrr, E1-571-32346G1TMnrr, E1-571-32346G50Mnks, E1-571-32346G75Mnks, E1-571-32348G50Mnks, E1-571-32348G75Mnks, E1-571-33112G50Mnks, E1-571-33114G32Mnks, E1-571-33114G50Maks, E1-571-33114G50Marr, E1-571-33114G50Mnks, E1-571-33114G50Mnrr, E1-571-33114G75Maks, E1-571-33114G75Marr, E1-571-33114G75Mnks, E1-571-33116G75Mnks, E1-571-33118G1TMnks, E1-571-33118G75Mnks, E1-571-33122G50Maks, E1-571-33122G50Mnks, E1-571-33124G50Maks, E1-571-33124G50Marr, E1-571-33124G50Mnks, E1-571-33124G75Maks, E1-571-33128G1TMaks, E1-571-33128G50Maks, E1-571-33128G50Marr, E1-571-33128G75Mnks, E1-571-53214G50Mnks, E1-571-53214G75Maks, E1-571-53214G75Mnks, E1-571-53216G50Mnks, E1-571-53216G75Mnks, E1-571-53218G1TMnks, E1-571-53218G50Mnks, E1-571-53218G75Mnks, E1-571-53234G1TMnks, E1-571-53234G50Maks, E1-571-53234G50Mnks, E1-571-53234G75Maks, E1-571-53234G75Mnks, E1-571-53234G75Mnrr, E1-571-53236G50Mnks, E1-571-53236G50Mnrr, E1-571-53236G75Mnks, E1-571-53238G1TMnks, E1-571-53238G50Mnks, E1-571-53238G75Maks, E1-571-53238G75Mnks, E1-571-6402, E1-571-6429, E1-571-6442, E1-571-6446, E1-571-6454, E1-571-6471, E1-571-6472, E1-571-6481, E1-571-6490, E1-571-6492, E1-571-6496, E1-571-6607, E1-571-6621, E1-571-6634, E1-571-6650, E1-571-6659, E1-571-6680, E1-571-6801, E1-571-6811, E1-571-6837, E1-571-6856, E1-571-6888, E1-571-73634G50Mnks, E1-571-73634G75Mnks, E1-571-73636G50Mnks, E1-571-73638G1TMnks, E1-571-73638G75Mnks, E1-571-736a4G75Mnks, E1-571-736a6G50Mnks, E1-571-736a6G75Mnks, E1-571-736a8G50Mnks, E1-571-736a8G75Maks, E1-571-736a8G75Mnrr

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Farbe:
Schwarz
Technologie:
6 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
10.8 / 11.1 V
Kapazität:
4400 mAh
Äquivalenter OEM-Akku:
Acer AS10D31, Acer AS10D41, Acer AS10D51
Besonderheiten:
Überstromschutz, overdischarge protection
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Acer, notebook akku 4400mah, akku für laptop, notebookakku 11,1v, 5742, acer, 4400, 5740, 5733, 5741, ac06, greencell, green, cell, aspire, travelmate, 5742g, 5750g, 5750, laptopbatterie, gleichwertig, mit:, as10d31, as10d41, as10d51, lithiumionen, zellen, schwarz, laptop, batterie
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,17*
€ 26,04*
€ 6,90*
ab € 18,72*
€ 26,06*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 25,61*
€ 36,12*
6 Tage
15
€ 6,99*
ab € 37,57*
€ 50,74*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 40,60*
€ 54,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 17,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.