Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4909406 Herst.-Nr.: DE69 EAN/GTIN: 5902701414245 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Green Cell - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 6 Zellen - 4400 mAh - Schwarz - für Dell Inspiron 15 3537, 15R 5521, 15R 5537, 17 5749 | Gruppe | USV und Stromversorgungsgeräte | Hersteller | Green Cell | Hersteller Art. Nr. | DE69 | Modell | Green Cell | EAN/UPC | 5902701414245 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Green Cell - Laptop-Batterie - Li-Ion - 4400 mAh | Gerätetyp | Laptop-Batterie | Batterie | Lithium-Ionen 6 Zellen - 4400 mAh | Farbe | Schwarz | Entwickelt für | Dell Inspiron 15 3537, 15R 5521, 15R 5537, 17 5749 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Laptop-Batterie | Farbe | Schwarz | | | Batterie | | Technologie | 6 Zellen Lithium-Ionen | Bereitgestellte Spannung | 10.8 / 11.1 V | Kapazität | 4400 mAh | | | Verschiedenes | | Besonderheiten | Überhitzungsschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Überstromschutz, overdischarge protection | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Dell Inspiron 15 3537, 15R 5521, 15R 5537, 17 5749 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Gerätetyp: | Laptop-Batterie | Farbe: | Schwarz | Technologie: | 6 Zellen Lithium-Ionen | Bereitgestellte Spannung: | 10.8 / 11.1 V | Kapazität: | 4400 mAh | Entwickelt für: | Dell Inspiron 15 3537, 15R 5521, 15R 5537, 17 5749 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, notebook akku 4400mah, akku für laptop, 5749, 3537, 5521, 5537, 4400, de69, green, cell, greencell, inspiron, dell, 3521, laptopbatterie, lithiumionen, zellen, schwarz, 3000, laptop, batterie, lithium, ionen, 55215537, 5721, akku, 4500, battery |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 21,55* | € 30,00* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,79* | € 41,54* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 37,68* | € 51,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|