Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell DE69 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell DE69 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell DE69 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell DE69 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell DE69 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell DE69 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell DE69 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76975047
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     DE69
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
Inspiron 14 3000 15 3000 3521 3537 15R 5521 5537 17 5749
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Anzahl Batteriezellen
6
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.