Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-D (M) bis DVI-D (M) - 5 m - Daumenschrauben, 4K Unterstützung - Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85676 DVI-Kabel 5 m Schwarz, Rot
DeLOCK 85676 DVI-Kabel 5 m Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     2753I-4828227
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85676
EAN/GTIN:
     4043619856763
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
delock dvi kabel 24+1 5 m

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-D (M) bis DVI-D (M) - 5 m - Daumenschrauben, 4K Unterstützung - Schwarz, Rot
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  85676
Modell  
EAN/UPC  4043619856763

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK DVI-Kabel - 5 m
Typ  DVI-Kabel - Dual Link
Technologie  Doppelisolierung
Besonderheiten  Daumenschrauben, 4K Unterstützung, Ferritkern, Kupferleiter, 8,3 mm Außendurchmesser, maximum resolution 2560x1600 at 60 Hz
Länge  5 m
Anschluss  Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)  Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Farbe  Schwarz, Rot

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  DVI-Kabel
Technologie  Doppelisolierung
American Wire Gauge (AWG)  28
TMDS-Links  Dual Link
Beschichteter Stecker  Gold
Besonderheiten  Daumenschrauben, 4K Unterstützung, Ferritkern, Kupferleiter, 8,3 mm Außendurchmesser, maximum resolution 2560x1600 at 60 Hz
Länge  5 m
Farbe  Schwarz, Rot
  
Konnektivität  
Anschluss  Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)  Digital DVI, 24+1-polig - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Typ:
DVI-Kabel
Technologie:
Doppelisolierung
American Wire Gauge (AWG):
28
TMDS-Links:
Dual Link
Beschichteter Stecker:
Gold
Länge:
5 m
Farbe:
Schwarz, Rot
Anschluss:
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende):
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 5m, dvi kabel, delock, 85676, stecker, 24+1, dvid, kabel, dvikabel, dual, link, daumenschrauben, unterstützung, schwarz, metall, untersttzung, premium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.