Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx Mini Nature Wild Cam TX-117 - Kameraverschluss - 2,0 MPix / 12,0 MP (interpoliert) - 1080p / 25 BpS (4795)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Technaxx TX-117 Box Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Technaxx TX-117 Box Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Technaxx TX-117 Box Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Technaxx TX-117 Box Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Technaxx TX-117 Box Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Technaxx TX-117 Box Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Technaxx TX-117 Box Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Technaxx TX-117 Box Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Technaxx TX-117 Box Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Technaxx TX-117 Box Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Technaxx TX-117 Box Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     2753I-4827869
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4795
EAN/GTIN:
     4260358123592
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera

Übersicht

Kurzinfo  Technaxx Mini Nature Wild Cam TX-117 - Kameraverschluss - 2.0 MPix / 12.0 MP (interpoliert) - 1080p / 25 BpS
Gruppe  Camcorder und Digitalkameras
Hersteller  Technaxx
Hersteller Art. Nr.  4795
EAN/UPC  4260358123592

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Technaxx Mini Nature Wild Cam TX-117 - Kameraverschluss
Produkttyp  Kameraverschluss - 1080p
Speicherkartensteckplatz  microSD-Karte
Sensoren  Passiver Infrarotbewegungssensor (PIR)
Sensorauflösung  2.0 Megapixel
Interpolierte Auflösung  12.0 Megapixel
Max. Videoauflösung  1920 x 1080
Objektivsystem  3.62 mm f/2.2
Fokuseinstellung  Fixfokus
Display  LCD-Display - 4.8 cm (1.9")
Unterstützte Batterie  4 x AA (inbegriffen)
Schnittstelle  USB 2.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4.4 cm x 8.7 cm x 10.7 cm
Gewicht  141 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kameraverschluss - 1080p
Einbauleuchte  2x x Infrarot-LEDs
Sensorauflösung  2.0 Megapixel / 12.0 Megapixel (interpoliert)
Typ des optischen Sensors  CMOS
Größe des optischen Sensors  6.4 mm (1/4")
Bildrate (max. Auflösung)  25 BpS
Sensoren  Passiver Infrarotbewegungssensor (PIR)
Digital-Video-Format  AVI
Bildaufnahmeformat  JPEG
Max. Videoauflösung  1920 x 1080
Schnittstelle  USB 2.0
  
Belichtung und Weißabgleich  
Belichtungsfunktionen  Automatisch
Weißabgleich  Automatisch
  
Objektivsystem  
Typ  3.62 f/2.2
Fokuseinstellung  Fixfokus
Max. Sichtwinkel  62 Grad
  
Zusätzliche Funktionen  
Zusätzliche Funktionen  Audioaufnahme, eingebauter Lautsprecher, Datums-/Zeitstempel, Zeitrafferaufnahme, Nachtsicht-Infrarotaufnahmen
  
Display  
Typ  4.8 cm (1.9") LCD-Display
Display-Format  384 x 160
Display-Formfaktor  Eingebaut
  
Mikrofon  
Betriebsart des Mikrofons  Mono
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB 2.0
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Mini-USB-Kabel, Montageband
Schutz  Spritzwassergeschützt, frostbeständig, staubabweisend
  
Batterie  
Batterietyp  AA Standard-Formfaktor
Betriebszeit (bis zu)  6 Monate
Details  4 x AA (inbegriffen)
  
Speicher / Speicherkapazität  
Speicherkartensteckplatz  microSD-Karte
Unterstützte Speicherkarten  microSD-Karte, microSDHC-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße  32 GB
Bildspeicherung  JPEG 4608 x 2592 - interpoliert
JPEG 3840 x 2160 - interpoliert
JPEG 3072 x 1728 - interpoliert
JPEG 2304 x 1296 - interpoliert
JPEG 1920 x 1080
JPEG 1280 x 960
Videoaufnahme  AVI - 1920 x 1080 - 25 Bilder pro Sek.
AVI - 1280 x 720 - 30 Bilder pro Sek.
AVI - 720 x 480 - 30 Bilder pro Sek.
AVI - 640 x 480 - 30 Bilder pro Sek.
AVI - 320 x 240 - 30 Bilder pro Sek.
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  4.4 cm
Tiefe  8.7 cm
Höhe  10.7 cm
Gewicht  141 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -7 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Kameraverschluss - 1080p
Einbauleuchte:
2x x Infrarot-LEDs
Sensorauflösung:
2.0 Megapixel / 12.0 Megapixel (interpoliert)
Typ des optischen Sensors:
CMOS
Größe des optischen Sensors:
6.4 mm (1/4")
Bildrate (max. Auflösung):
25 BpS
Sensoren:
Passiver Infrarotbewegungssensor (PIR)
Digital-Video-Format:
AVI
Bildaufnahmeformat:
JPEG
Max. Videoauflösung:
1920 x 1080
Schnittstelle:
USB 2.0
Belichtungsfunktionen:
Automatisch
Weißabgleich:
Automatisch
Typ:
3.62 f/2.2
Fokuseinstellung:
Fixfokus
Max. Sichtwinkel:
62 Grad
Display-Format:
384 x 160
Display-Formfaktor:
Eingebaut
Betriebsart des Mikrofons:
Mono
Anschlusstyp:
USB 2.0
Zubehör im Lieferumfang:
Mini-USB-Kabel, Montageband
Schutz:
Spritzwassergeschützt, frostbeständig, staubabweisend
Batterietyp:
AA Standard-Formfaktor
Betriebszeit (bis zu):
6 Monate
Details:
4 x AA (inbegriffen)
Speicherkartensteckplatz:
microSD-Karte
Unterstützte Speicherkarten:
microSD-Karte, microSDHC-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße:
32 GB
Breite:
4.4 cm
Tiefe:
8.7 cm
Höhe:
10.7 cm
Min Betriebstemperatur:
-7 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, technaxx überwachungskamera, ir überwachungskamera, technaxx, 4795, mini, nature, tx117, wild, kameraverschluss, mpix, 12.0, interpoliert, 1080p, 1080, überwachungskamera, indoor, outdoor, auflösung:, 1.920x1.080, pixel, full, bilde, berwachungskamera, auflsung, 1920x1080, auflösung, 920x1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 39,76*
€ 52,83*
4 Tage
28
€ 1,00*
ab € 50,16*
€ 66,24*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 55,72*
€ 72,99*
Frei Haus
ab € 82,19*
€ 105,81*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.