Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DEM 410T - XFP-Transceiver-Modul - 10 GigE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD30
Artikel-Nr.:
     2753I-4790820
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DEM-410T
EAN/GTIN:
     0790069442353
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul

Übersicht

Kurzinfo  D-Link DEM 410T - XFP-Transceiver-Modul - 10 GigE
Gruppe  Repeater und Transceiver
Hersteller  D-Link
Hersteller Art. Nr.  DEM-410T
Modell  DEM 410T
EAN/UPC  0790069442353

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  D-Link DEM 410T - XFP-Transceiver-Modul - 10 GigE
Gerätetyp  XFP-Transceiver-Modul
Formfaktor  Plug-in-Modul
Datenübertragungsrate  10 Gbps
Data Link Protocol  10 GigE
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.7 cm x 15 cm x 2.8 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  XFP-Transceiver-Modul
Formfaktor  Plug-in-Modul
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Data Link Protocol  10 GigE
Datenübertragungsrate  10 Gbps
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  5.7 cm
Tiefe  15 cm
Höhe  2.8 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
XFP-Transceiver-Modul
Formfaktor:
Plug-in-Modul
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Data Link Protocol:
10 GigE
Datenübertragungsrate:
10 Gbps
Breite:
5.7 cm
Tiefe:
15 cm
Höhe:
2.8 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, lwl-transceiver 10gigabit, fibre channel transceiver, sfp-modul d-link, dlink, link, rj45, dem410t, 410t, 10gbaset, 10gbase, sfp+, sfp+transceivermodul, gige, sfptransceivermodul, transceiver, modul, 10gbit/s, full, duplex, kat.6a, kabellänge, 100m, 10gbits, kat6a, kabellnge, 10gbit, copper, gbic, transceivermodul
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 318,47*
€ 343,91*
€ 4,99*
ab € 333,38*
€ 360,84*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 339,33*
€ 368,35*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 347,69*
€ 376,25*
4 Tage
2
€ 6,50*
ab € 486,83*
€ 526,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,25*
€ 447,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,90*
€ 447,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,18*
€ 438,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,92*
€ 431,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,69*
€ 413,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 94,97*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
ab € 163,03*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 55,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.