Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite T1932MSC-W5AG - LED-Monitor - 48 cm (19") - Touchscreen - 1280 x 1024 - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 14 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama ProLite T1932MSC-W5AG Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Weiß
iiyama ProLite T1932MSC-W5AG Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Weiß
iiyama ProLite T1932MSC-W5AG Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Weiß
iiyama ProLite T1932MSC-W5AG Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Weiß
iiyama ProLite T1932MSC-W5AG Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Weiß
iiyama ProLite T1932MSC-W5AG Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Weiß
iiyama ProLite T1932MSC-W5AG Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Weiß
iiyama ProLite T1932MSC-W5AG Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Weiß
iiyama ProLite T1932MSC-W5AG Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Weiß
iiyama ProLite T1932MSC-W5AG Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Weiß
iiyama ProLite T1932MSC-W5AG Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-4784994
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     T1932MSC-W5AG
EAN/GTIN:
     4948570116140
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor

Übersicht

Kurzinfo  iiyama ProLite T1932MSC-W5AG - LED-Monitor - 48 cm (19") - Touchscreen - 1280 x 1024 - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 14 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - weiß
Gruppe  Monitore
Hersteller  Iiyama
Hersteller Art. Nr.  T1932MSC-W5AG
Modell  ProLite T1932MSC-W5AG
EAN/UPC  4948570116140

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  iiyama ProLite T1932MSC-W5AG - LED-Monitor - 48 cm (19")
Gerätetyp  LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 48 cm (19") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse  Klasse B
Energieverbrauch pro Jahr  33 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand  22.8 W
Leistungsmerkmale  Touchscreen
Bildschirmtyp  IPS
Seitenverhältnis  5:4
Native Auflösung  1280 x 1024
Pixelpitch  0.2928 mm
Helligkeit  250 cd/m²
Kontrast  1000:1
Reaktionszeit  14 ms
Farbunterstützung  16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse  HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition  Neigbar
Bildschirmbeschichtung  Blendfrei
Farbe  Weiß
Ausschlussklausel für Bildfarbe  Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  43.2 cm x 21.9 cm x 39.1 cm
Gewicht  6.9 kg
Kennzeichnung  VCCI, DDC-2B, CB, cULus, IP54, TUV Bauart, CU

Ausführliche Details

Allgemein  
Display-Typ  LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse  Klasse B
Energieverbrauch pro Jahr  33 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand  22.8 W
Diagonalabmessung  48 cm (19")
Bildschirmtyp  IPS
Seitenverhältnis  5:4
Native Auflösung  1280 x 1024
Pixelpitch  0.2928 mm
Helligkeit  250 cd/m²
Helligkeit mit Touchscreen  215 cd/m²
Kontrast  1000:1
Farbunterstützung  16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit  14 ms
Vertikale Bildwiederholrate  50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate  31- 80 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel  +89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel  +89 / -89
Bildschirmbeschichtung  Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie  LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen  Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch
Besonderheiten  Abdeckung für Kabelführung, HDCP, Kantenglas, kratzfest
Farbe  Weiß
Ausschlussklausel für Bildfarbe  Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  43.2 cm x 21.9 cm x 39.1 cm
Gewicht  6.9 kg
  
Audio  
Typ  Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal  1 Watt
  
Eingang  
Typ  Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie  Projiziert kapazitiv
  
Konnektivität  
Schnittstellen  VGA
HDMI
DisplayPort
Audio Line-In
USB
  
Mechanisch  
Einstellungen der Anzeigeposition  Neigbar
Neigungswinkel  -5/+90
VESA-Halterung  100 x 100 mm
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), IP54-Schutz, 85 % Lichtdurchlässigkeit
Enthaltene Kabel  1 x DisplayPort-Kabel
1 x HDMI-Kabel
1 x Audiokabel
1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Kennzeichnung  VCCI, DDC-2B, CB, cULus, IP54, TUV Bauart, CU
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  25 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)  2 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Mitgelieferte Software  Treiber undamp; Dienstprogramme

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,4 kg
Display-Typ:
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse:
Klasse B
Energieverbrauch pro Jahr:
33 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
22.8 W
Diagonalabmessung:
48 cm (19")
Bildschirmtyp:
IPS
Seitenverhältnis:
5:4
Native Auflösung:
1280 x 1024
Pixelpitch:
0.2928 mm
Helligkeit:
250 cd/m²
Helligkeit mit Touchscreen:
215 cd/m²
Kontrast:
1000:1
Farbunterstützung:
16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit:
14 ms
Vertikale Bildwiederholrate:
50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate:
31- 80 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel:
+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel:
+89 / -89
Bildschirmbeschichtung:
Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie:
LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten:
Abdeckung für Kabelführung, HDCP, Kantenglas, kratzfest
Farbe:
Weiß
Typ:
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal:
1 Watt
Movement Detection Technologie:
Projiziert kapazitiv
Schnittstellen:
VGA , HDMI , DisplayPort , Audio Line-In , USB
Einstellungen der Anzeigeposition:
Neigbar
Neigungswinkel:
-5/+90
VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Kennzeichnung:
VCCI, DDC-2B, CB, cULus, IP54, TUV Bauart, CU
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
25 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus):
2 Watt
Mitgelieferte Software:
Treiber undamp; Dienstprogramme
Energieeffizienz:
E
Weitere Suchbegriffe: Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, Touch Screen, Touch-Monitor, Touchmonitor, Touchscreen, bildschirm 5:4 19", iiyama monitore, iiyama monitor prolite, 1932, t1932mscw5ag, iiyama, t1932msc, w5ag, prolite, 1280, 1024, touch, mtouch, hdmi, weiß, 1000, 10001, displayport, pcap, 1280x1024, 1000:1, 215cd, 14ms, 19'', projected, capacitive, audio, monitor, 48.0cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 8,00*
ab € 444,95*
€ 505,42*
Frei Haus
ab € 477,48*
€ 543,40*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 477,73*
€ 543,76*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 479,92*
€ 545,48*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,76*
€ 647,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,95*
€ 641,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,59*
€ 626,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,58*
€ 615,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,73*
€ 568,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.