Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect - USB-Kabel - USB Typ A (M) zu USB Type B (M) - USB 3.0 - 50 cm - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4774773
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     532463
EAN/GTIN:
     3548385324634
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel

Übersicht

Kurzinfo  exertis Connect - USB-Kabel - USB Typ A (M) zu USB Type B (M) - USB 3.0 - 50 cm - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Exertis Connect
Hersteller Art. Nr.  532463
Modell  
EAN/UPC  3548385324634

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  exertis Connect - USB-Kabel - USB Typ A zu USB Type B - 50 cm
Typ  USB-Kabel
Länge  50 cm
Anschluss  9-poliger USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  9 pin USB Type B - männlich
Produktzertifizierungen  USB 3.0
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  USB-Kabel
Beschichteter Stecker  Nickel
Länge  50 cm
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  9-poliger USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  9 pin USB Type B - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  USB 3.0
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Service und Support  

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
USB-Kabel
Beschichteter Stecker:
Nickel
Länge:
50 cm
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
9-poliger USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende):
9 pin USB Type B - männlich
Kennzeichnung:
USB 3.0
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb kabel a stecker auf b stecker usb 3.0, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 532463, exertis, connect, superspeed, kabel, schwarz, usbkabel, type, unterstützt, transferraten, gigabit/s, untersttzt, gigabits, gigabit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
199
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,35*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,72*
€ 18,30*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.