Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT SB2405 USB Kabel 5 m USB A USB B Männlich Schwarz (SB2405)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ACT SB2405 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A USB B Schwarz
ACT SB2405 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A USB B Schwarz
ACT SB2405 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-4747403
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     SB2405
EAN/GTIN:
     8716065188899
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  5 m
USB-Version  2.0
Anschluss 1  USB A
Anschluss 2  USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Produktfarbe  Schwarz
Steckerverbindergeschlecht  Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
Datenübertragungsrate (Maximum)  480 Mbit/s
Plug und Play  Ja
  
Verpackungsinformation  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
5 m
USB-Version:
2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Datenübertragungsrate (Maximum):
480 Mbit/s
Plug und Play:
Ja
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: usb kabel 5m, usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, sb2405, 2405, male, aansluitkabel, kabel, männlich, schwarz, mnnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 2,90*
ab € 3,68*
€ 5,62*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,29*
€ 20,45*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.