Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT SB0004 USB Kabel 5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz (SB0004)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-4747388
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     SB0004
EAN/GTIN:
     8716065320138
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  5 m
USB-Version  USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1  USB A
Anschluss 2  USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Produktfarbe  Schwarz
Steckerverbindergeschlecht  Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
Maximale Datenübertragungsrate  5000 Mbit/s
Plug und Play  Ja
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
5 m
USB-Version:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Plug und Play:
Ja
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb kabel 5m, usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, sb0004, 0004, male, kabel, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.