Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT High quality DVI-D Dual Link connection cable male-male 5 m DVI-Kabel Elfenbein (AK3632)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT High quality DVI-D Dual Link connection cable male-male 5 m DVI-Kabel Elfenbein
ACT High quality DVI-D Dual Link connection cable male-male 5 m DVI-Kabel Elfenbein
Artikel-Nr.:
     2753I-4745499
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK3632
EAN/GTIN:
     8716065112757
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1 5m

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  5 m
Anschluss 1  DVI-D
Anschluss 2  DVI-D
Produktfarbe  Elfenbein
Steckerverbindergeschlecht  Männlich/Männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
5 m
Anschluss 1:
DVI-D
Anschluss 2:
DVI-D
Produktfarbe:
Elfenbein
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 5m, dvi kabel, ak3632, 3632, dvid, dual, link, cable, male, high, quality, connection, malemale, dvikabel, elfenbein, kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.