Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv Geist Monitored VP8881 - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) (VP8881)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vertiv Geist rPDU, monitored, 0U, input IEC60309 230/400V 3x16A, outputs (36)C13 | (6)C19 Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge Schwarz
Vertiv Geist rPDU, monitored, 0U, input IEC60309 230/400V 3x16A, outputs (36)C13 | (6)C19 Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge Schwarz
Vertiv Geist rPDU, monitored, 0U, input IEC60309 230/400V 3x16A, outputs (36)C13 | (6)C19 Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-4544637
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     VP8881
EAN/GTIN:
     4061471339071
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Übersicht

Kurzinfo  Vertiv Geist Monitored VP8881 - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 230/400 V - 11 kW - Sternschaltung mit 3 Phasen (WYE) - Ethernet - Eingabe, Eingang IEC 60309 3P+N+E - Ausgangsanschlüsse: 42 (6 x IEC 60320 C19, 36 x IEC 60320 C13) - 0U - schwarze Pulverbeschichtung
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Vertiv
Hersteller Art. Nr.  VP8881
Modell  Geist Monitored VP8881
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Vertiv Geist Monitored VP8881 - Stromverteilungseinheit - 11 kW
Gerätetyp  Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Rack-Größe  0U
Eingangsverdrahtung  Sternschaltung mit 3 Phasen (WYE)
Eingangsspannung  Wechselstrom 230/400 V
Ausgangsspannung  Wechselstrom 230/400 V
Leistungskapazität  11 kW
Eingangsanschlüsse  1 x Stecker IEC 60309 3P+N+E
Ausgabeanschlussstellen  36 x Strom IEC 60320 C13
6 x Strom IEC 60320 C19
Netzwerk  Ethernet
Farbe  Schwarze Pulverbeschichtung

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)  0U
Farbe  Schwarze Pulverbeschichtung
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  Wechselstrom 230/400 V
Eingangsverdrahtung  Sternschaltung mit 3 Phasen (WYE)
Eingangsanschlüsse  1 x Stecker IEC 60309 3P+N+E
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  36 x Strom IEC 60320 C13
6 x Strom IEC 60320 C19
Ausgangsspannung  Wechselstrom 230/400 V
Elektrischer Strom max.  16 A
Leistungskapazität  11 kW
Schutzschaltung  Trennschalter
  
Netzwerk  
Remote-Verwaltungsschnittstelle  Ethernet
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Verwaltung (Ethernet)
2 x Überwachung
1 x kaskadierend
  
Verschiedenes  
Besonderheiten  Vertikale Ausrichtung, Unterstützung für Reihenschaltung, für hohe Temperaturen geeignet, LCD Anzeige, Spannungsüberwachung, Strommesser, Wirkleistungszähler, Leistungsfaktormesser, überwacht, Scheinleistungsmesser
Kennzeichnung  EN 60950, EN55024, RoHS, IPv6 Ready, EN 55032

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,3 kg
Gerätetyp:
Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten):
0U
Farbe:
Schwarze Pulverbeschichtung
Eingangsspannung:
Wechselstrom 230/400 V
Eingangsverdrahtung:
Sternschaltung mit 3 Phasen (WYE)
Eingangsanschlüsse:
1 x Stecker IEC 60309 3P+N+E
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen:
36 x Strom IEC 60320 C13 , 6 x Strom IEC 60320 C19
Ausgangsspannung:
Wechselstrom 230/400 V
Elektrischer Strom max.:
16 A
Leistungskapazität:
11 kW
Schutzschaltung:
Trennschalter
Remote-Verwaltungsschnittstelle:
Ethernet
Kennzeichnung:
EN 60950, EN55024, RoHS, IPv6 Ready, EN 55032
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll steckdosenleiste, 60320, 60309, vertiv, vp8881, 8881, geist, monitored, rack, input, stromverteilungseinheit, einbaufähig, wechselstrom, 230/400, sternschaltung, phasen, ethernet, eingabe, eingang, 3p+n+e, ausgangsanschlüsse:, einbaufhig, 230400, 3pne, ausgangsanschlsse, ausgangsanschlüsse, 230/400v
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
53 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 667,28*
€ 755,51*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 799,35*
€ 899,03*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 899,03*
€ 1.069,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 893,42*
€ 1.063,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 869,35*
€ 1.034,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 843,69*
€ 1.003,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 799,35*
€ 951,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.