Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2753I-4511628 Herst.-Nr.: KA7189-AX EAN/GTIN: 4719264647277 |
| |
|
|  |  |
 | Übersicht Kurzinfo | ATEN KA7189 - KVM-/Audio-/USB-Extender - DisplayPort - USB | Gruppe | Repeater und Transceiver | Hersteller | ATEN | Hersteller Art. Nr. | KA7189 | Modell | KA7189 | EAN/UPC | 4719264647277 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | ATEN KA7189 - KVM-/Audio-/USB-Extender - DisplayPort | Gerätetyp | KVM-/Audio-/USB-Extender - USB | Formfaktor | Extern | Data Link Protocol | DisplayPort | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 5.6 cm x 9.1 cm x 2.14 cm | Gewicht | 110 g | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | KVM-/Audio-/USB-Extender | Formfaktor | Extern | | | Netzwerk | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | Data Link Protocol | DisplayPort | Tastatur-/Mausschnittstelle | USB | Max Auflösung | 1920 x 1200 | Statusanzeiger | Link/Aktivität | Leistungsmerkmale | Firmware aktualisierbar, Kunststoffgehäuse, Auto Signal Compensation (ASC), integrierter Audio-De-embedder | | | Erweiterung/Konnektivität | | Schnittstellen | 2 x USB - Type A männlich 1 x DisplayPort männlich 1 x Netzwerk - RJ-45 weiblich | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 5.6 cm | Tiefe | 9.1 cm | Höhe | 2.14 cm | Gewicht | 110 g | GPSR GPRS Hersteller | ATEN INFOTECH N.V. | GPSR Anschrift | Mijnwerkerslaan 34, Heusden-Zolder, 3550, Belgien | GPSR E-Mail | sales@aten.eu | Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0,1 kg | Gerätetyp: | KVM-/Audio-/USB-Extender | Formfaktor: | Extern | Anschlusstechnik: | Kabelgebunden | Data Link Protocol: | DisplayPort | Tastatur-/Mausschnittstelle: | USB | Max Auflösung: | 1920 x 1200 | Statusanzeiger: | Link/Aktivität | Breite: | 5.6 cm | Tiefe: | 9.1 cm | Höhe: | 2.14 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: KVM, KVM Switch, KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, Adapter Maus, Adapter Tastatur, Maus Adapter, PS/2 Adapter, Tastatur Adapter, USB DisplayPort Adapter, USB-A DisplayPort Adapter, usb displayport adapter, aten, 7189, ka7189, displayport, kvm/audio/usbextender, kvmaudiousbextender, audio, extender, cn9850;, over, kn1132vb, 9850, 1132, cn9850, adapterkabel, virtual, media, ka7189ax, kvmadaptercpumodulusb, adapter, modul |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 139,28* | € 143,86* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 144,93* | € 149,80* |  |  |  | Lager 2753 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 149,03* | € 153,93* |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 156,37* | € 161,25* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 7,50* | ab € 161,35* | € 166,41* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2753 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2753 |  | Versand: Lager 2753 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 70,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | € 4,95* |  | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|