| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4492239 Herst.-Nr.: ABVS56970 EAN/GTIN: 4003318201288 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | ABUS 165/40 - Vorhängeschloss - Kombination - Zahlenschloss - Messing | Gruppe | Schließsysteme | Hersteller | ABUS | Hersteller Art. Nr. | ABVS56970 | Modell | 165/40 | EAN/UPC | 4003318201288 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | ABUS 165/40 - Vorhängeschloss - Messing | Produkttyp | Vorhängeschloss - Kombination - Zahlenschloss | Codelänge | 4 Stellen | Gehäusematerial | Messing | Farbe | Messing | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Vorhängeschloss - Kombination - Zahlenschloss | Codelänge | 4 Stellen | Entworfen für | Koffer, Werkzeugkästen, Schränke, Tasche, Spind, Schatullen, Geldkassetten, Kellerfenster, Schaltanlage, Kassetten | Funktionen | Einstellbare Kombination, Sicherheitsstufe 4, federbelasteter Schäkel, Stahlschäkel, Einstellung der Nummernkombination, ohne Schlüssel | | | Verschiedenes | | Gehäusematerial | Messing | Farbe | Messing | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 41 mm | Tiefe | 17 mm | Höhe | 77 mm | Gewicht | 217 g | Details | Bügelabstand - Breite: 22 mm Höhe: 26 mm Bügel - Durchmesser: 6 mm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Produkttyp: | Vorhängeschloss - Kombination - Zahlenschloss | Codelänge: | 4 Stellen | Gehäusematerial: | Messing | Farbe: | Messing | Breite: | 41 mm | Tiefe: | 17 mm | Höhe: | 77 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, abus, abvs56970, 56970, 165/40, messing, 16540, vorhängeschloss, zahlenschloss, vorhngeschloss, kombination, b/sb, komb., hangschloss, 20128, komb, empfiehlt, sicherung, taschen, koffern, schatullen, wertkisten, spinden, schränken, werkzeugkästen, kellerfenstern, schaltanlagen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 12,87* | € 16,94* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,32* | € 18,18* | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 13,93* | € 19,65* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,64* | € 20,59* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 30,60* | € 41,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|