| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-132043 Herst.-Nr.: 20128-8 EAN/GTIN: 4003318201288 |
| |
|
| | |
| - Schlosskörper aus Messing - Bügel aus Stahl - 165/20 und 165/30: individuell einstellbarer, 3-stelliger Zahlencode - 165/40: individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode - gefederter Bügel für besseres Einstellen der Öffnungskombination - Typ 165/40 B/SB - Breite 40,0 mm - Bügeldurchmesser 6,0 mm Weitere Informationen: | | Typ: | 165/40 B/SB | Breite: | 40,0 mm | Bügeldurchmesser: | 6,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,27* | € 18,60* | | | | | 15 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 14,27* | € 18,77* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 13,93* | € 19,51* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,56* | € 21,72* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 16,03* | € 22,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|