Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4488411 Herst.-Nr.: 106R04052 EAN/GTIN: 0095205881882 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Xerox VersaLink C8000 - Mit hoher Kapazität - Gelb - Original - Tonerpatrone - für VersaLink C8000V/DT, C8000V/DTM | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Xerox | Hersteller Art. Nr. | 106R04052 | Modell | VersaLink C8000 | EAN/UPC | 0095205881882 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Xerox VersaLink C8000 - mit hoher Kapazität - Gelb - Original - Tonerpatrone | Produkttyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Druckfarbe | Gelb | Patronenleistung | Mit hoher Kapazität | Kapazität | Bis zu 16500 Seiten | Kompatibel mit | VersaLink C8000V/DT, C8000V/DTM | Ausführliche Details Allgemein | | Transportbreite | 7.5 cm | Transporttiefe | 47 cm | Transporthöhe | 7 cm | Transportgewicht | 446 g | | | Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Farbe | Gelb | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Patronenleistung | Mit hoher Kapazität | Kapazität | Bis zu 16500 Seiten | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Xerox VersaLink C8000V/DT, C8000V/DTM | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg | Transportbreite: | 7.5 cm | Transporttiefe: | 47 cm | Transporthöhe: | 7 cm | Transportgewicht: | 446 g | Verbrauchsmaterialtyp: | Tonerpatrone | Drucktechnologie: | Laser | Farbe: | Gelb | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Patronenleistung: | Mit hoher Kapazität | Kapazität: | Bis zu 16500 Seiten | Kompatibel mit: | Xerox VersaLink C8000V/DT, C8000V/DTM |
Kompatible Geräte: | | Xerox: | VersaLink C 8000 DT; VersaLink C 8000 DTM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner gelb, lasertoner, lasertoner yellow, 8000, xerox, versalink, c8000, 106r04052, 04052, gelb, original, tonerpatrone, hoher, kapazität, c8000v/dt, c8000v/dtm, kapazitt, c8000vdt, c8000vdtm, c8000v, toner, yellow, 16.500, seiten, 16500, 16.500seiten, 16.400, tonereinheit, 16500seiten |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 230,08* | € 272,61* | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 230,71* | € 273,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 247,16* | € 288,86* | | | | | 13 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 248,59* | € 291,36* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 262,88* | € 317,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|