Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 2m USB 2.0 Typ A an B Kabel, Anthra Line, Grau USB Typ A Stecker an B Stecker, cool grey (36683)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4383343
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36683
EAN/GTIN:
     4002888366830
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  2 m
USB-Version  USB 2.0
Anschluss 1  USB A
Anschluss 2  USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Produktfarbe  Grau
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
AWG Kabelgröße  26/28
Stecker-Material  Nickel
Kontaktmaterial  Kupfer
Beschichtung Steckerkontakte  Gold
Kabelmantelmaterial  Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial  Kupfer
Abschirmung Steckverbinder  Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders  Aluminium
Material Stecker-Gehäuse  Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate  480 Mbit/s
Kabeltyp  Round cable
Nominale Abschwächung  5.8db/km
Zertifizierung  RoHS, REACH, UL
  
Gewicht und Abmessungen  
Kabeldurchmesser  4,4 mm
Biegeradius (min.)  1,6 cm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)  15,5 x 35 x 7,8 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)  11,8 x 35 x 10,2 mm
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsart  Polybag
  
Sonstige Funktionen  
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  0 - 60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kabellänge:
2 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Grau
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
26/28
Stecker-Material:
Nickel
Kontaktmaterial:
Kupfer
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial:
Kupfer
Abschirmung Steckverbinder:
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders:
Aluminium
Material Stecker-Gehäuse:
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Kabeltyp:
Round cable
Nominale Abschwächung:
5.8db/km
Zertifizierung:
RoHS, REACH, UL
Kabeldurchmesser:
4,4 mm
Biegeradius (min.):
1,6 cm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH):
15,5 x 35 x 7,8 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH):
11,8 x 35 x 10,2 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsart:
Polybag
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 60 °C
Weitere Suchbegriffe: 2m grau usb kabel a stecker auf b stecker, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 36683, lindy, stecker, kabel, anthra, line, grau, cool, grey, usbkabel, usba, usbb, 2.00
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,64*
€ 2,51*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,70*
€ 2,60*
1 Tag
16
pro Stück
€ 10,00*
ab € 1,71*
€ 2,62*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,83*
€ 2,80*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 7,51*
€ 10,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.