Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4383339 Herst.-Nr.: 36672 EAN/GTIN: 4002888366724 |
| |
|
| | |
| Lindy 1m USB 2.0 Typ A an B Kabel, Anthra Line USB Typ A Stecker an B Stecker (36672) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb kabel a stecker auf b stecker 1,0m schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 36672, lindy, stecker, anthra, line, type, kabel, cable, male, usbkabel, usba, usbb, 1.00, schwarz |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,29* | € 1,99* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 10,00* | ab € 1,35* | € 2,08* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,36* | € 2,10* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,45* | € 2,23* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 8,15* | € 11,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|