Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: Fujitsu FUJ:CP671425-XX) - Lithium-Ionen - 4 Zellen - 3300 mAh - 48 Wh - für Fujitsu LIFEBOOK U554, U574


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CoreParts MBXFU-BA0004 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXFU-BA0004 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     2753I-4382763
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     FUJ:CP671425-XX
EAN/GTIN:
     5706998267245
Suchbegriffe:
Akku für Siemens
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook

Übersicht

Kurzinfo  CoreParts - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: Fujitsu FUJ:CP671425-XX) - Lithium-Ionen - 4 Zellen - 3300 mAh - 48 Wh - für Fujitsu LIFEBOOK U554, U574
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  CoreParts
Hersteller Art. Nr.  MBXFU-BA0004
Modell  
EAN/UPC  5706998267245

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CoreParts - Laptop-Batterie - Li-Ion - 3300 mAh - 48 Wh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Ionen 4 Zellen - 3300 mAh - 48 Wh
Äquivalenter OEM-Akku  Fujitsu FUJ:CP671425-XX
Entwickelt für  Fujitsu LIFEBOOK U554, U574

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
  
Batterie  
Technologie  4 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  14.8 V
Kapazität  3300 mAh - 48 Wh
  
Verschiedenes  
Äquivalenter OEM-Akku  Fujitsu FUJ:CP671425-XX
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Fujitsu LIFEBOOK U554, U574

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Technologie:
4 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
14.8 V
Kapazität:
3300 mAh - 48 Wh
Äquivalenter OEM-Akku:
Fujitsu FUJ:CP671425-XX
Entwickelt für:
Fujitsu LIFEBOOK U554, U574
Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Fujitsu, notebookakku für fujitsu, coreparts, fujitsu, 0004, mbxfuba0004, laptop, battery, 3300, 671425, fujcp671425xx, mbxfu, ba0004, laptopbatterie, gleichwertig, mit:, fuj:cp671425xx, lithiumionen, zellen, lifebook, u554, u574, batterie, cp671425, lithium, ionen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 7,50*
ab € 51,75*
€ 68,33*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 74,17*
€ 96,60*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.