Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXFU-BA0004 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXFU-BA0004 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXFU-BA0004 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE2-68430026
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXFU-BA0004
EAN/GTIN:
     5706998267245
Suchbegriffe:
Akku für Siemens
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
256 mm
Verpackungstiefe
162 mm
Verpackungshöhe
31 mm
Paketgewicht
308 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
117 mm
Tiefe
6 mm
Höhe
198 mm
Gewicht
260 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Fujitsu
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3.2 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Anzahl Batteriezellen
1
Batteriekapazität
48 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.