Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-437859 Herst.-Nr.: 3480B002 EAN/GTIN: 4960999650319 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Canon 719 H - Tonerpatrone - 1 x Schwarz - 6.400 Seiten - für ImageCLASS MF5980; i-SENSYS LBP6300, LBP6670, LBP6680, MF5840, MF5880, MF5940, MF5980 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Canon | Hersteller Art. Nr. | 3480B002AA | Modell | 719 H | EAN/UPC | 4960999650319 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Canon 719 H - Tonerpatrone - Schwarz | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Druckfarbe | Schwarz | Kapazität | Bis zu 6.400 Seiten | Enthaltene Menge | 1 | Entwickelt für | ImageCLASS MF5980dw; i-SENSYS LBP6300dn, LBP6650dn, LBP6670dn, LBP6680x, MF5840dn, MF5880dn, MF5940dn, MF5980dw | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Farbe | Schwarz | Enthaltene Anz. | 1 | Kapazität | Bis zu 6.400 Seiten | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Canon ImageCLASS MF5980dw Canon i-SENSYS LBP6300dn, LBP6650dn, LBP6670dn, LBP6680x, MF5840dn, MF5880dn, MF5940dn, MF5980dw | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,8 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tonerpatrone | Drucktechnologie: | Laser | Farbe: | Schwarz | Enthaltene Anz.: | 1 | Kapazität: | Bis zu 6.400 Seiten |
Kompatible Geräte: | | Wincor-Nixdorf: | FD 4911-L 15; FD 4911-L 16; FD 4911-M 15; FD 4911-M 16 | Canon: | i-SENSYS LBP-250 Series; i-SENSYS LBP-251 dw; i-SENSYS LBP-252 dw; i-SENSYS LBP-253 dw; i-SENSYS LBP-6300 dn; i-SENSYS LBP-6300 Series; i-SENSYS LBP-6310 dn; i-SENSYS LBP-6600 Series; i-SENSYS LBP-6650 dn; i-SENSYS LBP-6670 dn; i-SENSYS LBP-6680 x; i-SENSYS MF 410; i-SENSYS MF 410 Series; i-SENSYS MF 411 dw; i-SENSYS MF 414 dw; i-SENSYS MF 416 dw; i-SENSYS MF 418 x; i-SENSYS MF 419 dw; i-SENSYS MF 419 x; i-SENSYS MF 5800 Series; i-SENSYS MF 5840 dn; i-SENSYS MF 5880 dn; i-SENSYS MF 5900 Series; i-SENSYS MF 5940 dn; i-SENSYS MF 5980 dw; i-SENSYS MF 6100 Series; i-SENSYS MF 6140 dn; i-SENSYS MF 6160 dw; i-SENSYS MF 6180 dw; Lasershot LaserShot LBP-6300 dn; LBP -253 dw; LBP -253 x; LBP -6300 dn; LBP -6650 dn | Atos: | FD 4911-L 15; FD 4911-L 16; FD 4911-M 15; FD 4911-M 16; FD 4911-M 17 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner, canon, 3480, 3480b002, toner, schwarz, 6400, 719h, 6.400, seiten, cartridge, crg719h, kapazitt, hohe, original, black, 6300, 5840, 5880, kapazität, 1erpack, isensys, lbp6300, kapazität:, 4960999915722, 19752, pack |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 70,82* | € 87,61* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 71,82* | € 88,05* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 74,02* | € 90,86* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 74,05* | € 91,22* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 84,88* | € 103,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|