Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Dual Bay SATA HDD Docking Station - for 2 x 2.5 / 3.5" SATA SSD / HDD - Hot Swap - Hard Drive Docking Station - SSD Dock - HDD-Dockingstation Schächte: 2 - 2.5", 3....


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com Zweifach SATA Festplatten Dockingstation für 2x 2,5/3,5" SATA SSDs/HDDs - USB 3.0
StarTech.com Zweifach SATA Festplatten Dockingstation für 2x 2,5/3,5" SATA SSDs/HDDs - USB 3.0
StarTech.com Zweifach SATA Festplatten Dockingstation für 2x 2,5/3,5" SATA SSDs/HDDs - USB 3.0
Artikel-Nr.:
     2753I-4374778
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SDOCK2U33V
EAN/GTIN:
     0065030870634
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Internes SSD
Internes Solid State Drive

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com SATA Festplatten Dockingstation für 2x 2,5/3,5 SATA SSDs/HDDs - USB 3.0 - HDD Docking Station - HDD-Dockingstation Schächte: 2 - 2.5", 3.5" (6.4 cm, 8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 6 Gbit/s - USB 3.0 - Schwarz
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  SDOCK2U33V
EAN/UPC  0065030870634

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com SATA Festplatten Dockingstation für 2x 2,5/3,5 SATA SSDs/HDDs - USB 3.0 - HDD Docking Station - HDD-Dockingstation - SATA 6Gb/s - USB 3.0
Gerätetyp  HDD-Dockingstation - extern
Einschübe  2
Bustyp  USB 3.0
Farbe  Schwarz
Erweiterungseinschübe  2 x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  2.5", 3.5" (6.4 cm, 8.9 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  6 Gbit/s
Unterstützte Geräte  Festplatte, Solid State-Laufwerk
Produktmaterial  Kunststoff, Aluminium
Stromversorgung  Wechselstromadapter im Lieferumfang
Stromversorgung  AC 100 - 240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  13 cm x 11.4 cm x 6.2 cm
Gewicht  730 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  HDD-Dockingstation - extern
Einschübe  2
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  2.5", 3.5" (6.4 cm, 8.9 cm)
Host-Bus  USB 3.0
Produktmaterial  Kunststoff, Aluminium
Farbe  Schwarz
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  6 Gbit/s
Unterstützte Geräte  Festplatte, Solid State-Laufwerk
Prozessor  ASMedia ASM1153E
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  2 x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstellen  2 x SATA 6Gb/s - SATA Combo
Verbindungen  1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB 3.0-Kabel - extern
Leistungsmerkmale  UASP-Übertragungsprotokoll, S.M.A.R.T. Unterstützung, TRIM-Support, getestet mit Festplattenlaufwerken von bis zu 10 TB und 7200/min
Kennzeichnung  Plug and Play, FCC, RoHS, WEEE
  
Stromversorgung  
Stromversorgung  Wechselstromadapter im Lieferumfang
Typ  Netzteil
Erforderliche Netzspannung  AC 100 - 240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb  36 Watt
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  13 cm
Tiefe  11.4 cm
Höhe  6.2 cm
Gewicht  730 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80%

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,4 kg
Gerätetyp:
HDD-Dockingstation - extern
Einschübe:
2
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor:
2.5", 3.5" (6.4 cm, 8.9 cm)
Host-Bus:
USB 3.0
Produktmaterial:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Schwarz
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Unterstützte Geräte:
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Prozessor:
ASMedia ASM1153E
Schnittstellen:
2 x SATA 6Gb/s - SATA Combo
Verbindungen:
1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B
Enthaltene Kabel:
1 x USB 3.0-Kabel - extern
Kennzeichnung:
Plug and Play, FCC, RoHS, WEEE
Stromversorgung:
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Typ:
Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
AC 100 - 240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb:
36 Watt
Breite:
13 cm
Tiefe:
11.4 cm
Höhe:
6.2 cm
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80%
Weitere Suchbegriffe: SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 3.5 zoll, internes ssd, universal docking station, sata, hard, drive, docking, station, startech, dock, 2535, dualbay, sdock2u33v, hdddockingstation, 6gb/s, 6gbs, dual, dockingstation, external, 2.53.5, iiiiii, ssdhdd, hotswap, bays, toploading, 3.5", swap, loading, startech.com
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 4,50*
ab € 53,34*
€ 71,34*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 60,49*
€ 80,81*
Frei Haus
ab € 60,50*
€ 80,82*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 61,78*
€ 82,44*
€ 8,95*
ab € 62,05*
€ 84,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.