Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Zweifach SATA Festplatten Dockingstation für 2x 2,5/3,5" SATA SSDs/HDDs - USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Zweifach SATA Festplatten Dockingstation für 2x 2,5/3,5" SATA SSDs/HDDs - USB 3.0
StarTech.com Zweifach SATA Festplatten Dockingstation für 2x 2,5/3,5" SATA SSDs/HDDs - USB 3.0
StarTech.com Zweifach SATA Festplatten Dockingstation für 2x 2,5/3,5" SATA SSDs/HDDs - USB 3.0
Artikel-Nr.:
     CIDE3-37654399
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SDOCK2U33V
EAN/GTIN:
     0065030870634
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Greifen Sie mit dieser SATA-Festplatten-Dockingstation schnell auf zwei Ihrer 2,5"- oder 3,5"-SATA-III-SSDs/HDDs zu

Diese Dual-Schacht-SATA-HDD/SSD-Dockingstation ermöglicht das gleichzeitige Andocken und Tauschen von Laufwerken Ihres Desktop- oder Laptop-Computers über einen einzigen USB-Port. Sie unterstützt zwei 2,5/3,5"-SATA-Festplatten oder SSDs.

Schnelle Datenübertragung

Die Dual-Schacht-Dockingstation unterstützt USB 3.0 (auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet), das Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s bietet. Sie unterstützt auch UASP für bessere Leistung.

Das Festplattendock eignet sich ideal für IT-Profis wie Systemadministratoren und Techniker. Es vereinfacht Geräteverwaltungsaufgaben wie das Duplizieren von Festplatten-Laufwerksimages, Datenwiederherstellen, Sichern und Archivieren von Festplatten sowie Übertragen von Inhalten zwischen Laufwerken und Geräten. Es optimiert auch Ihren Workflow, indem es schnellen Zugriff auf Ihre Festplatten bietet und einfaches Tauschen der Laufwerke je nach Bedarf ermöglicht.

Einfacher Zugriff auf Laufwerke

Das Festplattendock ist für einfachen Zugriff auf Laufwerke konzipiert und optimiert Ihren Workflow, indem es schnellen Zugriff auf zwei Festplatten bietet und einfaches Tauschen der Laufwerke je nach Bedarf ermöglicht. Das Festplattendock besitzt ein praktisches Toplader-Design mit unabhängigen Laufwerksklappen, die einfaches Einsetzen und Entfernen von Laufwerken erlauben.

Schnelle Einrichtung und Inbetriebnahme

Die Dual-Schacht-SATA-HDD/SSD-Dockingstation ist OS-unabhängig, sodass zur Einrichtung keinerlei Treiber- oder Softwareinstallation erforderlich ist.

Der SDOCK2U33V wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Greifen Sie gleichzeitig auf zwei 2,5/3,5"-SATA-Festplatten (HDD) oder Solid-State-Laufwerke (SSD) zu, und tauschen Sie die Laufwerke per Hot-Swap
- USB 3.0 mit Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s
- Praktisches Toplader-Design mit unabhängigen Laufwerksklappen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
270 mm
Höhe des Versandkartons
155 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
114 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
370 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Festplatte
Speichermedien Typ
HDD, SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Max. Speicherkapazität
10 TB
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Steckertypen enthalten
ANZ, EU, JP, NA, UK
Merkmale
Max. Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
Plug
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Ein-/Ausschalter
Ja
UASP-Unterstützung
Ja
Chipsatz
ASMedia - ASM1153E
Zertifizierung
CE, FCC
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
1.5 A
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
3 A
Stromstecker-Typ
Typ M
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
782 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.