Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Festplatten-Dockingstation, 2 Laufwerke 2.5 x 3.5Zoll USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
StarTech.com Festplatten-Dockingstation, 2 Laufwerke 2.5 x 3.5Zoll USB 3.0
Artikel-Nr.:
     108EL-1861946
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SDOCK2U33V
EAN/GTIN:
     0065030870634
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Anzahl der unterstützten Laufwerke = 2
Kompatible Antriebsarten = SATA
Laufwerksgröße = 2.5 x 3.5Zoll
Interface = USB 3.0
Unterstützter Formfaktor = 2.5 zoll, 3.5 zoll

SDOCK2U33V SATA-Festplatten-Dockingstation Diese Dual-Schacht-SATA-HDD/SSD-Dockingstation ermöglicht das gleichzeitige Andocken und Tauschen von Laufwerken Ihres Desktop- oder Laptop-Computers über einen einzigen USB-Port. Sie unterstützt zwei 2,5/3,5″-SATA-Festplatten oder SSDs. Schnelle Datenübertragung Die Dual-Schacht-Dockingstation unterstützt USB 3.0 (auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet), das Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s bietet. Sie unterstützt auch UASP für bessere Leistung. Das Festplattendock eignet sich ideal für IT-Profis wie Systemadministratoren und Techniker. Es vereinfacht Geräteverwaltungsaufgaben wie das Duplizieren von Festplatten-Laufwerksimages, Datenwiederherstellen, Sichern und Archivieren von Festplatten sowie Übertragen von Inhalten zwischen Laufwerken und Geräten. Es optimiert auch Ihren Workflow, indem es schnellen Zugriff auf Ihre Festplatten bietet und einfaches Tauschen der Laufwerke je nach Bedarf ermöglicht. Einfacher Zugriff auf Laufwerke Das Festplattendock ist für einfachen Zugriff auf Laufwerke konzipiert und optimiert Ihren Workflow, indem es schnellen Zugriff auf zwei Festplatten bietet und einfaches Tauschen der Laufwerke je nach Bedarf ermöglicht. Das Festplattendock besitzt ein praktisches Toplader-Design mit unabhängigen Laufwerksklappen, die einfaches Einsetzen und Entfernen von Laufwerken erlauben. Schnelle Einrichtung und Inbetriebnahme Die Dual-Schacht-SATA-HDD/SSD-Dockingstation ist OS-unabhängig, sodass zur Einrichtung keinerlei Treiber- oder Softwareinstallation erforderlich ist. Auf den SDOCK2U33V gibt es eine 2-jährige StarTech.com-Garantie und kostenlosen lebenslangen technischen Support. Eigenschaften und Vorteile: • Zugriff auf zwei 2,5-/3,5-Zoll-SATA-Festplatten (HDD) oder SSD-Laufwerke (SSD) gleichzeitig und Hot-Swap-Laufwerke ein- und ausgangsetzen • USB 3.0 mit Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s. • Komfortables Top-Loading-Design mit unabhängigen Antriebstüren • Plug-and-Play-Funktionalität • Einfache Einrichtung ohne Treiber- oder Softwareinstallation Anwendungen • Ideal für Systembauer und andere IT-Spezialisten, die einen schnellen Zugriff auf Laufwerke für die Bildgebung benötigen • Schnelles Sichern von Daten auf einem externen Laufwerk zur Archivierung • Übertragung von Daten von einer Festplatte auf eine andere • Sichern wichtiger Daten und einfacher Transport des Laufwerks an einen externen Standort zur sicheren Aufbewahrung Was ist enthalten? • Andockstation ansteuern • USB-3.0-Kabel, 1,2 m • Universal-Netzadapter (NA, JP, GB, EU, ANZ) • Schnellstartübersicht
Weitere Informationen:
Anzahl der unterstützten Laufwerke:
2
Kompatible Antriebsarten:
SATA
Laufwerksgröße:
2.5 x 3.5Zoll
Interface:
USB 3.0
Unterstützter Formfaktor:
2.5 zoll, 3.5 zoll
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 3,5 zoll, internes ssd, universal docking station, 1861946, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, Festplatten-Dockingstationen, StarTech.com, SDOCK2U33V, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Hard Drive Docking Stations
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,50*
ab € 53,10*
€ 70,96*
Frei Haus
ab € 60,30*
€ 80,56*
€ 3,50*
ab € 60,81*
€ 81,75*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 61,58*
€ 82,29*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 61,85*
€ 85,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.