Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4374774 Herst.-Nr.: FAN6X25TX3H EAN/GTIN: 0065030789011 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | StarTech.com 60x25mm High Air Flow Dual Ball Bearing Computer Case Fan w/ TX3 - System-Gebläseeinheit - 60 mm - für P/N: RMC4450 | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | StarTech.com | Hersteller Art. Nr. | FAN6X25TX3H | EAN/UPC | 5054533072435 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | StarTech.com 60x25mm High Air Flow Dual Ball Bearing Computer Case Fan w/ TX3 - System-Gebläseeinheit | Produkttyp | System-Gebläseeinheit | Lüfterdurchmesser | 60 mm | Funktionen | Überwachung der Lüftergeschwindigkeit | Entwickelt für | P/N: RMC4450 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | System-Gebläseeinheit | | | Kühlkörper und Lüfter | | Lüfterdurchmesser | 60 mm | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Überwachung der Lüftergeschwindigkeit | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | StarTech.com 4U Black Steel Rack Mount Server Case with 450W P4 Power Supply | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | System-Gebläseeinheit | Lüfterdurchmesser: | 60 mm | Leistungsmerkmale: | Überwachung der Lüftergeschwindigkeit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, geöffnet, 60x25mm, computer, startech, systemgebläseeinheit, fan6x25tx3h, systemgeblseeinheit, system, gebläseeinheit, gehäuse, lüfter, computerlüfter, doppelt, kugelgelagert, 3pin, startech.com, p/n:, rmc4450, 4450, gehuse, lfter, computerlfter, startechcom, case, high, flow |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 7,30* | € 10,44* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,60* | € 11,19* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 8,52* | € 12,19* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,56* | € 12,24* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 14,12* | € 20,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|