Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT 3 metre Mini DisplayPort extension cable Mini DisplayPort male - female. Length: 3 m Mini dp m - mini dp f 3.00m (AK3958)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AK3958 DisplayPort-Kabel 3 m Mini DisplayPort Weiß
ACT AK3958 DisplayPort-Kabel 3 m Mini DisplayPort Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-4369157
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK3958
EAN/GTIN:
     8716065257908
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Kabel
displayport kabel 3 meter
displayport kabel

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  3 m
Anschluss 1  Mini DisplayPort
Anschluss 2  Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Weiblich
Produktfarbe  Weiß
Kabelmaterial  Kupfer
Kabelschirmung  Alu-Abdeckfolie
Maximale Auflösung  1920 x 1200 Pixel

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
3 m
Anschluss 1:
Mini DisplayPort
Anschluss 2:
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Weiß
Kabelmaterial:
Kupfer
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Weitere Suchbegriffe: mini, displayport, ak3958, 3958, metre, extension, cable, male, female, female., length:, 3.00m, length, 300m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.