Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AdderLink ipeps Dual Access - KVM-Switch - 1 lokaler Benutzer - Desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4368822
Hersteller:
     Adder
Herst.-Nr.:
     AL-IPEPS-DA
EAN/GTIN:
     8716065239515
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter

Übersicht

Kurzinfo  AdderLink ipeps Dual Access - KVM-Switch - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  Adder
Hersteller Art. Nr.  AL-IPEPS-DA
Modell  AdderLink ipeps Dual Access
EAN/UPC  8716065239515

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  AdderLink ipeps Dual Access - KVM-Switch
Gerätetyp  KVM-Switch
Art  2U
Untertyp  KVM
Anz. KVM-Benutzer  1 lokaler Benutzer
Remoteverwaltungsprotokoll  HTTPS
Leistungsmerkmale  Skalierbare Bündelung, Abtastautomatik pro Gerät, verwaltbar, virtueller Server-Support
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V (47/63 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12 cm x 7.5 cm x 4.2 cm
Gewicht  460 g
Systemanforderungen  Microsoft DOS, UNIX, SGI Irix, SunSoft Solaris, Apple MacOS, Novell NetWare, SunOS, Linux, BSD/OS, Microsoft Windows

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  KVM-Switch
Art  Desktop 2U
Untertyp  KVM
Anz. lokale KVM-Benutzer  1 lokaler Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle  PS/2
Remoteverwaltungsprotokoll  HTTPS
Encryption Algorithm  RSA, 128-Bit AES
Max Auflösung  1600 x 1200
Leistungsmerkmale  Skalierbare Bündelung, Abtastautomatik pro Gerät, verwaltbar, virtueller Server-Support
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  2 x Maus (PS/2)
2 x Tastatur (PS/2)
2 x VGA HD-15
1 x Ethernet 10/100 - RJ-45
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (47/63 Hz)
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel - 1 m
1 x USB-Adapter
Rackmontagesatz  Optional
Produktzertifizierungen  FCC
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft DOS, UNIX, SGI Irix, SunSoft Solaris, Apple MacOS, Novell NetWare, SunOS, Linux, BSD/OS, Microsoft Windows
  
Maße und Gewicht  
Breite  12 cm
Tiefe  7.5 cm
Höhe  4.2 cm
Gewicht  460 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C

GPSR

GPRS Hersteller  
GPSR Anschrift  
GPSR E-Mail  

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Gerätetyp:
KVM-Switch
Art:
Desktop 2U
Untertyp:
KVM
Anz. lokale KVM-Benutzer:
1 lokaler Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle:
PS/2
Remoteverwaltungsprotokoll:
HTTPS
Encryption Algorithm:
RSA, 128-Bit AES
Max Auflösung:
1600 x 1200
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (47/63 Hz)
Enthaltene Kabel:
1 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel - 1 m , 1 x USB-Adapter
Rackmontagesatz:
Optional
Produktzertifizierungen:
FCC
Breite:
12 cm
Tiefe:
7.5 cm
Höhe:
4.2 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, ip kvm switch 1 port, ip kvm switch, ipeps, adderlink, adder, dual, alipepsda, technology, access, kvmswitch, lokaler, benutzer, desktop, switch, over, unit, 5055109100323, ipeps., stand, alone, link, acces, plus, local, control
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 489,75*
€ 554,32*
2 Tage
1
€ 7,50*
ab € 507,35*
€ 571,62*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 541,08*
€ 609,58*
Frei Haus
ab € 592,72*
€ 682,00*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,58*
€ 725,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,23*
€ 719,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,21*
€ 708,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,79*
€ 693,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,08*
€ 643,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
11.01.5830
€ 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.