Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT DVI-D Dual Link connection cable male-male 1.8 m 1.8m DVI-D DVI-D Schwarz DVI-Kabel (AK3830)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT DVI-D Dual Link connection cable male-male 1.8 m DVI-Kabel 1,8 m Schwarz
ACT DVI-D Dual Link connection cable male-male 1.8 m DVI-Kabel 1,8 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-4367544
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK3830
EAN/GTIN:
     8716065113181
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  1,8 m
Anschluss 1  DVI-D
Anschluss 2  DVI-D
Produktfarbe  Schwarz
Geschlecht  Männlich/Männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
1,8 m
Anschluss 1:
DVI-D
Anschluss 2:
DVI-D
Produktfarbe:
Schwarz
Geschlecht:
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvid, ak3830, 3830, dual, link, cable, male, connection, malemale, 1.8m, schwarz, dvikabel, kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.