Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT DVI-D Single Link cable male - male 2,00 m. Length: 2 m Dvi-d(18+1) sl m/m sq 2.00m (AK3820)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AK3820 DVI-Kabel 2 m DVI-D Schwarz
ACT AK3820 DVI-Kabel 2 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-4367543
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK3820
EAN/GTIN:
     8716065113174
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 2m 18+1

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  2 m
Anschluss 1  DVI-D
Anschluss 2  DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Beschichtung Verbindungsanschlüsse  Kupfer
Produktfarbe  Schwarz
AWG Kabelgröße  28

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
2 m
Anschluss 1:
DVI-D
Anschluss 2:
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Beschichtung Verbindungsanschlüsse:
Kupfer
Produktfarbe:
Schwarz
AWG Kabelgröße:
28
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 2m, male, ak3820, 3820, dvid, single, link, cable, length:, dvid(18+1, 2.00m, length, dvid181, 200m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.