Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT DVI-I Dual Link connection cable - M -M - Ivory 2.0m 2m DVI-Kabel (AK3720)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT DVI-I Dual Link connection cable, M -M, Ivory 2.0m DVI-Kabel 2 m
ACT DVI-I Dual Link connection cable, M -M, Ivory 2.0m DVI-Kabel 2 m
Artikel-Nr.:
     2753I-4367530
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK3720
EAN/GTIN:
     8716065112887
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 2m

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  2 m
Geschlecht  Männlich/Männlich
  
Weitere Spezifikationen  
Stecker  DVI-I (24+5)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
2 m
Geschlecht:
Männlich/Männlich
Stecker:
DVI-I (24+5)
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+5, ak3720, 3720, dvii, dual, link, cable, male, high, quality, connection, ivory, 2.0m, dvikabel, kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.