Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT DVI-D Male - DVI-D Male - Single Link SLAC cable 10.0m 10m DVI-D DVI-D Schwarz DVI-Kabel (AK3625)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT DVI-D Male - DVI-D Male, Single Link SLAC cable 10.0m DVI-Kabel 10 m Schwarz
ACT DVI-D Male - DVI-D Male, Single Link SLAC cable 10.0m DVI-Kabel 10 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-4367524
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK3625
EAN/GTIN:
     8716065112719
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 18+1 10m

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  10 m
Anschluss 1  DVI-D
Anschluss 2  DVI-D
Produktfarbe  Schwarz
Geschlecht  Männlich/Männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
10 m
Anschluss 1:
DVI-D
Anschluss 2:
DVI-D
Produktfarbe:
Schwarz
Geschlecht:
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 10m, dvi kabel, dvid, male, ak3625, 3625, single, link, cable, loss, slac, 10.0m, schwarz, dvikabel, 1000, 100m, kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,29*
€ 140,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.