Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady , BMP61-QZ-EU-W-PWID, mobiler Thermotransfer-Drucker, QWERTZ-Tastatur, PC-Anschluss, 300dpi, max. Breite 50,8mm, USB 2.0, WLAN, mit BWS PWID Suite (198641)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Label Printer with wifi and Workstation PWID Suite, BMP61-QZ-EU-W-PWID - Brady
Label Printer with wifi and Workstation PWID Suite, BMP61-QZ-EU-W-PWID - Brady
Artikel-Nr.:
     2753I-4364309
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     198641
EAN/GTIN:
     0888434191422
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Brady , BMP61-QZ-EU-W-PWID, mobiler Thermotransfer-Drucker, QWERTZ-Tastatur, PC-Anschluss, 300dpi, max. Breite 50,8mm, USB 2.0, WLAN, mit BWS PWID Suite (198641)
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Mobile Drucker, Mobile Printer, Mobiler Drucker, brady mobile printer, mobile drucker, kabelbeschriftung kunststoff, 198641, brady, bmp61qzeuwpwid, mobiler, thermotransferdrucker, qwertztastatur, pcanschluss, 300dpi, max., breite, wlan, pwid, suite, 508mm, bmp61, thermotransfer, drucker, qwertz, tastatur, anschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.008,13*
€ 1.131,52*
Frei Haus
ab € 1.009,76*
€ 1.131,53*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.131,52*
€ 1.346,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.118,02*
€ 1.330,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.072,78*
€ 1.276,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.042,28*
€ 1.240,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.008,13*
€ 1.199,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.