Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores G670NYS - KX-P 1090 - Schwarz - Schwarz - Panasonic - 8 mm - 1,8 m (G670NYS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kores G670NYS Farbband Schwarz
Kores G670NYS Farbband Schwarz
Kores G670NYS Farbband Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-435777
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G670NYS
EAN/GTIN:
     4045257667015
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
nylonband

Produkttext

Farbbänder für Matrixdrucker

Hauptmerkmale

Leistungen  
Kompatibilität  KX-P 1090
Farbe  Nein
Druckfarben  Schwarz
Produktfarbe  Schwarz
Markenkompatibilität  Panasonic
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitskonformität  Ja
Nachhaltigkeitszertifikate  CE
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite des Bands  8 mm
Farbbandlänge  1,8 m
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsart  Box
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Sonstige Funktionen  
Menge pro Behälter  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kompatibilität:
KX-P 1090
Farbe:
Nein
Druckfarben:
Schwarz
Produktfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Panasonic
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE
Breite des Bands:
8 mm
Farbbandlänge:
1,8 m
Verpackungsart:
Box
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: kores, g670nys, schwarz, panasonic, 1090, farbband, 1080/1124, nylon, gruppe, stück, 1080, 1124, 10801124, stck
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
4
€ 5,87*
ab € 4,59*
€ 7,14*
€ 5,50*
ab € 3,92*
€ 7,14*
3 Tage
9
€ 5,00*
ab € 4,70*
€ 7,27*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,01*
€ 22,03*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.