Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Inc Samsung CLT-R406 - OPC-Trommel - für CLP-360, 365, 368; CLX-3300, 3305; Xpress C430, C460, C480 (SU403A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Inc Samsung CLT-R406 - OPC-Trommel - für CLP-360, 365, 368; CLX-3300, 3305; Xpress C430, C460, C480 (SU403A)
Artikel-Nr.:
     2753I-4335382
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU403A
EAN/GTIN:
     5704174173465
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Übersicht

Kurzinfo  Samsung CLT-R406 - OPC-Trommel - für CLP-360, 365, 368; CLX-3300, 3305; Xpress C430, C460, C480
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Samsung
Hersteller Art. Nr.  CLT-R406
Modell  Samsung CLT-R406
EAN/UPC  5704174173465

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung CLT-R406 - OPC-Trommel
Produkttyp  OPC-Trommel
Drucktechnologie  Laser
Ergiebigkeit  Bis zu 16000 Seiten
Kompatibel mit  CLP-360, 365, 365W, 368; CLX-3300, 3305, 3305FN, 3305FW, 3305W; Xpress C430, C430W, C460FW, C460W, C480, C480FN, C480FW, C480W

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  33.9 cm
Transporttiefe  17.4 cm
Transporthöhe  29.8 cm
Transportgewicht  1.19 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  OPC-Trommel
Drucktechnologie  Laser
Ergiebigkeit  Bis zu 16000 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Samsung CLP-360, 365, 365W, 368
Samsung CLX-3300, 3305, 3305FN, 3305FW, 3305W
Samsung Xpress C430, C430W, C460FW, C460W, C480, C480FN, C480FW, C480W

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Transportbreite:
33.9 cm
Transporttiefe:
17.4 cm
Transporthöhe:
29.8 cm
Transportgewicht:
1.19 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
OPC-Trommel
Drucktechnologie:
Laser
Ergiebigkeit:
Bis zu 16000 Seiten

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLP -360; CLP -360 N; CLP -360 ND; CLP -360 Series; CLP -365; CLP -365 W; CLX -3300; CLX -3300 Series; CLX -3305; CLX -3305 FN; CLX -3305 FW; CLX -3305 Series; CLX -3305 W; SL -C 460 W; Xpress C 410 W; Xpress C 430; Xpress C 430 Series; Xpress C 430 W; Xpress C 432; Xpress C 432 W; Xpress C 433; Xpress C 433 W; Xpress C 460 FW; Xpress C 460 Series; Xpress C 460 W; Xpress C 467 W; Xpress C 480; Xpress C 480 FN; Xpress C 480 FW; Xpress C 480 Series; Xpress C 480 W; Xpress C 482; Xpress C 482 FW; Xpress C 482 W; Xpress C 483; Xpress C 483 FW; Xpress C 483 W; Xpress SL-C 430; Xpress SL-C 430 Series; Xpress SL-C 430 W; Xpress SL-C 460 FW; Xpress SL-C 460 Series; Xpress SL-C 460 W; Xpress SL-C 467 W; Xpress SL-C 483; Xpress SL-C 483 FW; Xpress SL-C 483 W
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, hp bildtrommel, bildtrommel, toner/cltr406, imaging, unit, su403a, 0191628445929, 3305, tonercltr406, cltr406, toner, r406, samsung, opctrommel, clp360, 368;, clx3300, 3305;, xpress, c430, c460, c480, inc., 3300, trommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,69*
€ 206,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,31*
€ 200,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,90*
€ 189,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,34*
€ 175,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,66*
€ 161,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.