Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4328437 Herst.-Nr.: 36670 EAN/GTIN: 4002888366700 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Lindy Anthra Line - USB-Kabel - USB (M) bis USB Typ B (M) - USB 2.0 - 20 cm - rund - Schwarz | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | Lindy | Hersteller Art. Nr. | 36670 | Modell | Anthra Line | EAN/UPC | 4002888366700 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lindy Anthra Line USB-Kabel - 20 cm | Typ | USB-Kabel | Technologie | Doppelisolierung | Besonderheiten | Rund, korrosionsbeständige Anschlüsse, Poly-Beutel Verpackung, verzinnter Kupferleiter | Länge | 20 cm | Anschluss | 4-polig USB Typ A - männlich | Stecker (zweites Ende) | 4-poliger USB Typ B - männlich | Produktzertifizierungen | USB / USB 2.0 | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | USB-Kabel | Technologie | Doppelisolierung | Abschirmungsmaterial | Aluminium-Magnesium-Abschirmung | Kabelmantelmaterial | PVC | American Wire Gauge (AWG) | 26/28 | Beschichteter Stecker | Gold | Besonderheiten | Rund, korrosionsbeständige Anschlüsse, Poly-Beutel Verpackung, verzinnter Kupferleiter | Länge | 20 cm | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss | 4-polig USB Typ A - männlich | Stecker (zweites Ende) | 4-poliger USB Typ B - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | USB / USB 2.0, UL, RoHS, REACH | | | Abmessungen undamp; Gewicht (Transport) | |
Weitere Informationen: | | Typ: | USB-Kabel | Technologie: | Doppelisolierung | Abschirmungsmaterial: | Aluminium-Magnesium-Abschirmung | Kabelmantelmaterial: | PVC | American Wire Gauge (AWG): | 26/28 | Beschichteter Stecker: | Gold | Länge: | 20 cm | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | 4-polig USB Typ A - männlich | Stecker (zweites Ende): | 4-poliger USB Typ B - männlich | Kennzeichnung: | USB / USB 2.0, UL, RoHS, REACH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, lindy, 36670, anthra, line, stecker, usbkabel, schwarz, kabel, rund, 0.2m, usba, usbb, 0.20, grau |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 0,97* | € 1,55* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 1,01* | € 1,61* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,02* | € 1,63* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 1,12* | € 1,78* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 12,53* | € 17,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|