Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-430194 Herst.-Nr.: G1607KIT EAN/GTIN: 4045257160790 |
| |
|
| | |
| Produkttext bestehend aus 4 Patronen : 1 x T 0711 = G1607BK, schwarz 1 x T 0712 = G1607C, cyan 1 x T 0713 = G1607M, magenta 1 x T 0714 = G1607Y, gelb Hauptmerkmale Funktionen | | Markenkompatibilität | Epson | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | Kompatible Produkte | Stylus D78, S20 | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | Anzahl der Farbtintenpatronen | 3 | Fototintenfarbe(n) | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Markenkompatibilität: | Epson | Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | Kompatible Produkte: | Stylus D78, S20 | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen: | 1 | Anzahl der Farbtintenpatronen: | 3 | Fototintenfarbe(n): | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | Drucktechnologie: | Tintenstrahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone kores, druckerpatrone, g1607kit, 1607, kores, gelb, schwarz, cyan, magenta, tinte, epson, multipack, ersetzt, t0711t0714, inhalt:, stück, stylus, tintenstrahl, 0711, 0714, inhalt, stck, multi, pack, t0711, t0714 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,29* | € 11,77* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 8,75* | € 13,02* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 9,08* | € 13,43* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 20,40* | € 28,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|