Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-430187 Herst.-Nr.: G1504KIT EAN/GTIN: 4045257150494 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kores Multi-Pack Tinte für Canon Pixma MP500/MP800 kompatibel zu OEM-Nr. PGI-5BK/CLI-8C/CLI-8M/CLI-8Y Inhalt: 1 x Tinte PGI-5 schwarz (26,5 ml), je 1 x CLI-8 cyan, magenta, gelb (3 x 15,5 ml) mit Chip (G1504KIT)Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone kores, druckerpatrone für canon, kores, g1504kit, 1504, multipack, tinte, canon, multi, pack, ersetzt, pgi5bk/, cli8c/cli8m/cli8y, stück, pixma, mp500mp800, kompatibel, oemnr., pgi5bkcli8bkcli8ccli8mcli8y, pgi5bk, cli8ccli8mcli8y, stck, oemnr, mp500, mp800 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,43* | € 12,17* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 8,13* | € 12,20* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 11,63* | € 16,99* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 21,43* | € 29,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|