Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun DigiFrame 7 Motion Digitaler Bilderrahmen Schwarz 17,8 cm (7" ) (21421)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Braun DigiFrame 7 Motion Digitaler Bilderrahmen Schwarz 17,8 cm (7")
Braun DigiFrame 7 Motion Digitaler Bilderrahmen Schwarz 17,8 cm (7")
Braun DigiFrame 7 Motion Digitaler Bilderrahmen Schwarz 17,8 cm (7")
Artikel-Nr.:
     2753I-4293064
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     21421
EAN/GTIN:
     4000567214212
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
digitaler bilderrahmen 7 zoll
digitaler bilderrahmen

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  17,8 cm (7" )
Bildschirmauflösung  1920 x 1080 Pixel
Anzeige  LED
Energie Effizienzklasse  B
Touchscreen  Nein
Helligkeit  200 cd/m²
Kontrastverhältnis  500:1
Blickwinkel, horizontal  130°
Blickwinkel, vertikal  110°
Seitenverhältnis  16:9
  
Dateiformate  
Unterstützte Bildformate  BMP, JPEG, PNG
Unterstützte Videoformate  H.264,MJPG,MOV,MPEG1,MPEG2,MPEG4,RM,RMVB
Unterstützte Audioformate  AAC,MP3
  
Speichermedium  
Integrierter Kartenleser  Ja
Kompatible Speicherkarten  MMC,SD,SDHC
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Schnittstelle  Mini-USB
Bluetooth  Nein
WLAN  Nein
Kopfhörer-Konnektivität  3,5 mm
Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse  1
Kopfhörerausgänge  1
  
Audio  
Eingebaute Lautsprecher  Ja
  
Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz
Video-Wiedergabe  Ja
Kabelsperre-Slot  Ja
Slot-Typ Kabelsperre  Kensington
Temperaturmessbereich  0 - 50 °C
  
Management-Funktionen  
On-Screen-Display (OSD)  Ja
Fernbedienung enthalten  Ja
  
Leistung  
Energiequelle  AC
AC Eingangsspannung  100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz  50 / 60 Hz
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  280 g
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitskonformität  Ja
Nachhaltigkeitszertifikate  CE

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,6 kg
Bildschirmdiagonale:
17,8 cm (7" )
Bildschirmauflösung:
1920 x 1080 Pixel
Anzeige:
LED
Energie Effizienzklasse:
B
Touchscreen:
Nein
Helligkeit:
200 cd/m²
Kontrastverhältnis:
500:1
Blickwinkel, horizontal:
130°
Blickwinkel, vertikal:
110°
Seitenverhältnis:
16:9
Unterstützte Bildformate:
BMP, JPEG, PNG
Unterstützte Videoformate:
H.264,MJPG,MOV,MPEG1,MPEG2,MPEG4,RM,RMVB
Unterstützte Audioformate:
AAC,MP3
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MMC,SD,SDHC
Schnittstelle:
Mini-USB
Bluetooth:
Nein
WLAN:
Nein
Kopfhörer-Konnektivität:
3,5 mm
Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
1
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Video-Wiedergabe:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Temperaturmessbereich:
0 - 50 °C
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Fernbedienung enthalten:
Ja
Energiequelle:
AC
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 / 60 Hz
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE
Energieeffizienz:
B
Weitere Suchbegriffe: braun digitaler bilderrahmen, 21421, braun, digiframe, motion, digitaler, bilderrahmen, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 66,90*
€ 86,98*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 79,75*
€ 103,57*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.