Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-424453 Herst.-Nr.: CPV009 EAN/GTIN: 4260113563304 |
| |
|
| | |
| Übersicht Das hochwertige CAT5e Rohkabel von LogiLink ist gefertigt nach der europäischen Norm EN 50173-1 sowie der internationalen Norm ISO/IEC 11801. Es besitzt 8 Adern in einer Stärke von AWG 24/1 und ist folien- und geflechtgeschirmt. Das Kabel befindet sich in einem Karton aus dessen Öffnung die gewünschte Kabellänge entnommen werden kann; der verbleibende Rest bleibt dadurch vor Schmutz und Beschädigung geschützt.
Kabellänge: 305m Produktfarbe: Grau Kabeltyp: CAT5eWeitere Informationen: | | Gewicht: | 9,9 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, netzwerk-kabel cat5e, kat5, logilink, cpv009, sfutp, sf/utp, installationskabel, cat5e, grau, 305m, 4014619562244, 305.00m, bulkkabel, verlegekabel, logili, [cpv009], netzwerkkabel, 0.205, kat., 24/1, folien, geflechtschirmung, stück, instal., 305m., grijs, awg24, meter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 60,51* | € 62,91* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 58,68* | € 62,91* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 62,06* | € 64,48* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 65,49* | € 68,00* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 63,92* | € 68,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|