Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Farbband für SIEMENS 9014/9015/2515/ND 68, schwarz Nylon (10600003301)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-423982
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     10600003301
EAN/GTIN:
     4250081511452
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
nylonband

Übersicht

Kurzinfo  Fujitsu - Schwarz - Farbband - für Siemens 9014, 9015
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Fujitsu
Hersteller Art. Nr.  10600003301
EAN/UPC  4250081511452

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Fujitsu - 1 - Schwarz - Farbband
Produkttyp  Farbband
Drucktechnologie  Nadel
Druckfarbe  Schwarz
Enthaltene Menge  1
Kompatibel mit  Siemens 9014, 9015

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Farbband
Drucktechnologie  Nadel
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Siemens 9014, 9015

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Farbband
Drucktechnologie:
Nadel
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1
Kompatibel mit:
Siemens 9014, 9015
Weitere Suchbegriffe: siemens, 10600003301, 9015, 9014, farbband, schwarz, 9014/9015/2515/nd, nylon, 4003969100336, 2515, 901490152515nd, stück, fujitsu, original, stck
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 18,27*
€ 26,22*
2 Tage
4
1
€ 5,95*
ab € 19,68*
€ 26,72*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 27,41*
€ 37,51*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 27,46*
€ 37,68*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 36,91*
€ 49,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.