Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-422773 Herst.-Nr.: 57175-00000-02 EAN/GTIN: 4042448116611 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Bandfarbe | Bronze/Grün | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | Material | PVC | | | Gewicht und Abmessungen | | Länge (m) | 66 m | Breite | 38 mm | | | Lieferumfang | | Anzahl | 1 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg | Bandfarbe: | Bronze/Grün | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet: | Ja | Material: | PVC | Länge (m): | 66 m | Breite: | 38 mm | Anzahl: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa paketklebeband tesapack 38mm x 66m, pvc-band, pvc-klebeband braun, 57175, 00000, tesa, 571750000002, ultra, strong, tesapack, packband, braun, 4124, 5717500000, verpackungsklebeband, extrem, reißfest, klebstark, leise, abrollbar, stück, 38mm, q4124, 66mx38mm, chamois, rollen, pack®, 38mmx66m, klebeband |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,56* | € 3,52* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,49* | € 3,62* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,49* | € 3,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,53* | € 3,68* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 12,83* | € 17,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|