Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY Attaché 4 - USB-Flash-Laufwerk - 64GB - USB2.0 - koralle pastell (FD64GATT4PAS1KL-EF)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4216616
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     FD64GATT4PAS1KL-EF
EAN/GTIN:
     3536403363253
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  PNY Attaché 4 - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 2.0 - koralle pastell
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  PNY
Hersteller Art. Nr.  FD64GATT4PAS1KL-EF
Modell  PNY Attaché 4
EAN/UPC  3536403363253

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  PNY Attaché 4 - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 2.0
Speicherkapazität  64 GB
Farbe  Koralle pastell
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS 8.6 oder später, Linux Kernel 2.4 oder höher, Microsoft Windows 2000/ME/XP/Vista/7/8

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  64 GB
Farbe  Koralle pastell
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 25 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 8 MB/s
Interfacetyp  USB 2.0
Besonderheiten  Schiebedeckel, Schlüsselanhängeröse
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS 8.6 oder später, Linux Kernel 2.4 oder höher, Microsoft Windows 2000/ME/XP/Vista/7/8
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  53.8 mm
Tiefe  19.5 mm
Höhe  9.5 mm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
64 GB
Farbe:
Koralle pastell
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 25 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 8 MB/s
Interfacetyp:
USB 2.0
Besonderheiten:
Schiebedeckel, Schlüsselanhängeröse
Breite:
53.8 mm
Tiefe:
19.5 mm
Höhe:
9.5 mm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, 64gb speicherstick usb 2.0, flash stick, usb 2.0 flash stick, attaché, 64gb, attach, fd64gatt4pas1klef, electronics, fd64gatt4pas1kl, pastel, usbflashlaufwerk, koralle, pastell, flash, laufwerk, coral, attache, usb2, read, 25mb/s, write, 8mb/s, usbanschluss, pink, usbstick, 25mbs, 8mbs, 25mb, anschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6,47*
€ 9,75*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,54*
€ 18,02*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.