Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY 64GB Attaché 4 USB-Stick USB Typ-A 2.0 Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY 64GB Attaché 4 USB-Stick USB Typ-A 2.0 Pink
PNY 64GB Attaché 4 USB-Stick USB Typ-A 2.0 Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE2-55230234
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     FD64GATT4PAS1KL-EF
EAN/GTIN:
     3536403363253
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
53.8 mm
Tiefe
19.5 mm
Höhe
9.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Pink
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
25 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
8 MB/s
Lese-/Schreibzyklen
10000
Daten Aufbewahrung
10 Jahr(e)
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.