| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4214278 Herst.-Nr.: 915180 EAN/GTIN: 3548389151809 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | exertis Connect - Befestigungskit (Tastatur-Tablett) - Stahl | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | Exertis Connect | Hersteller Art. Nr. | 915180 | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | exertis Connect - Befestigungskit | Produkttyp | Befestigungskit | Montagekomponenten | Tastatur-Tablett | Material | Stahl | Ausführliche Details Allgemein | | Material | Stahl | | | Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Befestigungskit | Montagekomponenten | Tastatur-Tablett | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,2 kg | Material: | Stahl | Typ: | Befestigungskit | Montagekomponenten: | Tastatur-Tablett |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Monitorträger, bildschirm schwenkarm, 915180, exertis, connect, metallablage, tastatur, maus, anbringung, einen, vesamonitorarm, befestigungskit, tastaturtablett, stahl, vesa, monitorarm, tablett |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,16* | € 13,43* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 25,22* | € 34,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|