Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PGI-7BK - Tintenbehälter - 1 x pigmentiertes Schwarz - für PIXMA iX7000, MX7600 (2444B001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-414069
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2444B001
EAN/GTIN:
     4960999534657
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  Canon PGI-7BK - Tintenbehälter - 1 x pigmentiertes Schwarz - für PIXMA iX7000, MX7600
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  2444B001
Modell  PGI-7BK
EAN/UPC  4960999534657

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon PGI-7BK - Tintenbehälter - pigmentiertes Schwarz
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenbehälter
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Pigmentiertes Schwarz
Enthaltene Menge  1
Entwickelt für  PIXMA iX7000, MX7600

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenbehälter
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Pigmentiertes Schwarz
Enthaltene Anz.  1
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Canon PIXMA iX7000, MX7600

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenbehälter
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Pigmentiertes Schwarz
Enthaltene Anz.:
1
Entwickelt für:
Canon PIXMA iX7000, MX7600

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IX 7000; Pixma MX 7600
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black, canon, schwarz, pgi7bk, 2444b001, 2444, original, tintenbehälter, pixma, mx7600, 7600, tintenbehlter, ix7000, 7000, tinte, pgi7, black, textschwarz, druckerpatrone, 25ml, hohe, kapazität, seiten, 1erpack, kapazitt, pack, patrone
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 10,55*
€ 14,97*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 10,73*
€ 15,09*
2 Tage
50
€ 4,50*
ab € 10,89*
€ 15,21*
€ 5,95*
ab € 11,10*
€ 15,59*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,23*
€ 23,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
1035B001
ab € 9,98*
Ähnlich
Canon
2442B001
ab € 10,63*
Ähnlich
Canon
1036B001
ab € 9,90*
Ähnlich
Canon
1033B001
ab € 10,00*
Ähnlich
Canon
1034B001
ab € 9,95*
Ähnlich
Canon
1038B001
ab € 5,65*
Ähnlich
Canon
1039B001
ab € 9,91*
Ähnlich
Canon
1040B001
ab € 9,92*
Ähnlich
Canon
1037B001
ab € 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.