Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4119286 Herst.-Nr.: C13T02V44020 EAN/GTIN: 8715946652795 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Epson 502 - 3.3 ml - Gelb - Original - Blister mit RF- / aktustischem Alarmsignal - Tintenpatrone | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Epson | Hersteller Art. Nr. | C13T02V44020 | Modell | 502 | EAN/UPC | 8715946652795 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Epson 502 - Gelb - Original - Tintenpatrone | Produkttyp | Tintenpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Druckfarbe | Gelb | Kapazität | 3.3 ml | Packungstyp | Blister mit Radiofrequenz- / aktustischem Alarmsignal | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Farbe | Gelb | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Kapazität | 3.3 ml | | | Verschiedenes | | Farbkategorie | Gelb | Packungstyp | Blister mit Radiofrequenz- / aktustischem Alarmsignal | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tintenpatrone | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Farbe: | Gelb | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Kapazität: | 3.3 ml | Farbkategorie: | Gelb | Packungstyp: | Blister mit Radiofrequenz- / aktustischem Alarmsignal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson, epson, c13t02v44020, 44020, gelb, original, blister, akustischem, alarmsignal, tintenpatrone, expression, home, xp5100, xp5150;, workforce, wf2860, wf2865dwf, wf2880dwf, wf2885dwf, 5100, 5150, 2860, 2865, 2880, 2885, xp5150, 2865dwf |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 16,40* | € 23,19* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 16,41* | € 23,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|